Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobile Drehtafel, doppelseitig, Stahlblech, emailliert, BxH 1200 x 900 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobile Drehtafel, doppelseitig
Mobile Drehtafel, doppelseitig
Mobile Drehtafel, doppelseitig
Mobile Drehtafel, doppelseitig
Artikel-Nr.:
     103-117406
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     117406
EAN/GTIN:
     8712752020350
Suchbegriffe:
Drehbares Whiteboard
Drehgestelltafel
Drehtafel
Kipptafel
Mobile Drehtafel, doppelseitig, Stahlblech, emailliert, BxH 1200 x 900 mm.

Für sehr intensive Boardmarker-Anwendungen, z.B. im Workshop- und Schulungsbereich. Sehr stabile und robuste Ausführung für anspruchsvolle und intensive Anwendung. Magnethaftende, beschreib- und trocken abwischbare Arbeitsfläche. Die Tafel kann 360° über die horizontale Drehachse gekippt und in jedem Winkel arretiert werden.

Doppelseitige magnethaftende Stahlblechtafel. Beschriftbar und trocken abwischbar. Stabile Tafelausführung, Kern aus solider Spanplatte. Silber eloxierter Aluminiumrahmen mit abgerundeten Kunststoffecken. Stabiles Fahrgestell, Stahlkonstruktion, weiß lackiert mit praktischer durchgehender Ablage. 4 Lenkrollen, davon 2 feststellbar. Emailliertes Stahlblech , besonders robust für den täglichen Einsatz.

Extrem lange Lebensdauer durch das Einbrennen der Emailschicht bei ca. 800 °C.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Whiteboards mobil
Oberfläche:
emailliert
Eigenschaft:
beidseitig beschreibbar, fahrbar, magnethaftend
Ausstattung:
Ablageschale
Radausstattung:
4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller
Tafelbreite:
1200 mm
Tafelhöhe:
900 mm
Tafelfarbe:
weiß
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: Stativ-Drehtafel, Stativdrehtafel, Wende-Weißwandtafel, Wendetafel, drehtafel, eurokraft pro, 117406 49, 5S-Board, 5S-Boards, Drehtafeln, Emailletafel, Emailletafeln, Kaizen, Magnetwand, Magnetwände, Metaplanwand, Metaplanwände, mobil, Mobiles Tafelgestell, Mobile Tafel, Mobile Tafelgestelle, Mobile Tafeln, Moderationswand, Moderationswände, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Organisationstafel, Organisationstafeln, Plantafel, Plantafeln, Planungstafel, Planungstafeln, Präsentationstafel, Präsentationstafeln, Präsentationswand, Präsentationswände, QS-Board, QS-Boards, Schreibtafel, Schreibtafeln, Scrum-Board, Tafel, Tafeln, Weißwandtafel, Weißwandtafeln, Wendetafeln, Whiteboard, Whiteboards
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 465,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 565,29*
€ 672,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 518,55*
€ 617,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 513,36*
€ 610,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 499,60*
€ 594,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 486,96*
€ 579,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 465,56*
€ 554,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.