Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreh- und Wendetafel, Stahlblech, emailliert, BxH 1900 x 1875 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dreh- und Wendetafel
Dreh- und Wendetafel
Dreh- und Wendetafel
Artikel-Nr.:
     103-117402
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     117402
EAN/GTIN:
     4061753003409
Suchbegriffe:
Drehbares Whiteboard
Drehgestelltafel
Drehtafel
Kipptafel
Dreh- und Wendetafel, Stahlblech, emailliert, BxH 1900 x 1875 mm.

Als Schreibtafel und Projektionsfläche nutzbar . Vorderseite emaillierte Weißwandfläche, beschriftbar und trocken abwischbar - Rückseite mattweiße Projektionsfläche. Mobil auf vier Lenkrollen mit Feststellern. Für sehr intensiven Gebrauch, lange Lebensdauer, e3-zertifiziert und 99% recycelbar. Die e3-emaillierte Oberfläche ist beständig gegen Kratzer und resistent gegen Bakterien und Chemikalien.

Hochwertige, doppelseitig weiße, magnethaftende Oberfläche aus emailliertem Stahl. Aluminiumrahmen, silber eloxiert, mit abgerundeten Kunststoffecken. Vorderseite Schreibfläche beschriftbar und trocken abwischbar. Rückseite Mattweiße Projektionsfläche mit sehr guten Projektionseigenschaften. Geringe Hotspotbildung, ideal für gute Bild- und Kontrastqualität ohne störende Reflektionen. Bei wenig intensivem Gebrauch auch mit trocken abwischbaren Boardmarkern beschriftbar. Projektions- und Tafelfläche Breite x Höhe 1900 x 1200 mm. Für 16:10-Breitbildformat (1890 x 1180 mm), 4:3-Videoformat (1570 x 1118 mm) und 1:1 für Overhead-Projektion 1180 x 1180 mm. Stabiles, weiß pulverbeschichtetes Stahlrohr-Fahrgestell mit 4 feststellbaren Lenkrollen. Durchgehende, 100 mm tiefe Ablage. Gesamthöhe 1875 mm. Tiefe inkl. Fuß 660 mm. Sonderabmessungen, verschiedene Tafeloberflächen, höhenverstellbare Tafeln bzw. absenkbar für den sitzenden Einsatz auf Anfrage lieferbar.

Extrem lange Lebensdauer durch das Einbrennen der Emailschicht bei ca. 800 °C.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage. Sonderabmessungen und weitere Tafeloberflächen (Kombinationen) auf Anfrage lieferbar.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Whiteboards mobil
Oberfläche:
emailliert
Eigenschaft:
beidseitig beschreibbar, fahrbar, magnethaftend
Ausstattung:
Ablageschale
Radausstattung:
4 Lenkrollen mit 4 Feststellern
Tafelbreite:
1900 mm
Tafelhöhe:
1200 mm
Tafelfarbe:
weiß
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: Stativ-Drehtafel, Stativdrehtafel, Wende-Weißwandtafel, Wendetafel, drehbares whiteboard, eurokraft pro, 117402 49, Beamerleinwand, Beamerleinwände, Drehtafeln, Emailletafel, Emailletafeln, Lichtbildwand, Lichtbildwände, Magnetwand, Magnetwände, Metaplanwand, Metaplanwände, mobil, Mobiles Tafelgestell, Mobiles Whiteboard, Mobile Tafel, Mobile Tafelgestelle, Mobile Tafeln, Mobile Whiteboards, Moderationswand, Moderationswände, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Präsentationstafel, Präsentationswand, Präsentationswände, Projektionsleinwand, Projektionsleinwände, Projektionstafel, Projektionstafeln, Schreibtafel, Schreibtafeln, Tafel, Tafeln, Videoleinwand, Videoleinwände, Weißwandtafel, Weißwandtafeln, Wendetafeln, Whiteboard, Whiteboards
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 734,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 803,97*
€ 956,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 791,08*
€ 941,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 769,55*
€ 915,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 752,89*
€ 895,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 734,48*
€ 874,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.