Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moderationstafel EVOLUTION plus, einteilig, Filz blau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Moderationstafel EVOLUTION plus
Moderationstafel EVOLUTION plus
Moderationstafel EVOLUTION plus
Moderationstafel EVOLUTION plus
Moderationstafel EVOLUTION plus
Artikel-Nr.:
     103-117378
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     1151103
EAN/GTIN:
     4013695051420
Suchbegriffe:
Filz-Pinnwand
Filzpinnwand
Filztafel
Filzwand
Moderationstafel EVOLUTION plus, einteilig, Filz blau.

Innovativer Drehknopf für stufenlose Höhenverstellung bis 2,1 m. Einklappbare Standfüße ermöglichen die Anordnung mehrerer Wände im idealen Moderationskreis. Die Tafel ist individuell der Größe des Moderators bzw. der jeweiligen Arbeitssituation anpassbar. Zur platzsparenden Lagerung lässt sich die Tafel bis zum Boden absenken. Einfacher Aufbau ohne Werkzeug.

Hochwertiges Rahmenprofil aus Aluminium, silber eloxiert. Stabile Eckwinkel aus hellgrauem ABS-Kunststoff mit abgerundeten Kanten. Tafel mit beidseitiger Moderationsfläche, Breite x Höhe 1200 x 1500 mm.
Weitere Informationen:
Gesamthöhe:
2100 mm
Tafelmaterial:
Filz
Tafelfarbe:
blau
Gestellmaterial:
Aluminium, eloxiert
Radausstattung:
4 Lenkrollen mit Feststellbremse
Tafelformat:
1200x1500 mm
Weitere Suchbegriffe: Kork-Pinnwand, Kork-Pinwand, Korkpinnwand, Korkpinwand, Korktafel, Korkwand, Metaplan-Wand, Metaplanwand, Moderationstafel, Moderatorentafel, Präsentationstafel, Pinboard, Pinntafel, Pinnwand, Pintafel, Pinwand, Pinwände, Textilboard, Textiltafel, Messewand, Moderationswand, Präsentationswand, magnetoplan moderationstafel filz, filz pinnwand, filz-pinnwand rollen, magnetoplan, 117378 49, Filz-Pinnwände, Metaplanwände, Moderationswände, Pinntafeln, Pinnwände, Stoff-Pinnwand, Stoff-Pinnwände, Textilpinnwand, Textilpinnwände, Textiltafeln
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 244,59*
€ 283,64*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 263,88*
€ 303,72*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 255,56*
€ 306,57*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 266,91*
€ 308,07*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 275,44*
€ 318,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,07*
€ 366,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 305,76*
€ 363,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,04*
€ 320,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,74*
€ 318,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,91*
€ 317,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.