Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

magnetoplan Moderationstafel 1151103 einteilig Filz blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-150165250
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     1151103
EAN/GTIN:
     4013695051420
Suchbegriffe:
Filz-Pinnwand
Filzpinnwand
Filztafel
Filzwand
Moderationstafeln mit hochwertigem Rahmenprofil. Mit stabilen, an den Kanten abgerundeten Eckwinkeln aus ABS-Kunststoff in hellgrau, inkl. magnetoplan-Logoprägung. Einteilige Systemtafel. Mit neu entwickelten, einklappbaren Standfüßen aus Aluminium, inkl. feststellbaren Laufrollen und Niveauregulierung (auch zum Einsatz auf Teppich und Laminat). Durch den eleganten, neuen Drehknopf in hellgrau, ist die Tafel stufenlos höhenverstellbar und passt sich so der Größe des Moderators oder der jeweiligen Arbeitssituation an. Tafel kann für platzsparende Lagerung auch bis zum Boden abgesenkt werden. Mit Spezialhaltern in die Wandschiene einhängbar.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Design evolution plus
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Moderationstafel Design evolution plus
Maße der Oberfläche:
120 x 150 cm (B x H)
Gesamthöhe:
210 cm
zusammenklappbar:
Nein
beidseitig verwendbar:
Ja
Ausführung des Fußes:
Zweiarmfuß mit 4 Rollen
Lenkrolle feststellbar:
Ja
Gewicht:
9 kg
Material des Rahmens:
Aluminium
Material der Vorderseite:
Filz
Material der Rückseite:
Filz
Farbe der Vorderseite:
blau
Farbe der Rückseite:
blau
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 246,00*
€ 286,99*
Lager 1682
unbekannt
Frei Haus
ab € 262,84*
€ 308,41*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 256,39*
€ 311,29*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 268,50*
€ 312,81*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 275,33*
€ 322,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,41*
€ 367,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 305,78*
€ 363,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,77*
€ 317,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,98*
€ 315,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,84*
€ 312,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
magnetoplan
11116
ab € 26,41*
Zubehör
magnetoplan
11115
ab € 115,87*
Zubehör
magnetoplan
1111552
ab € 24,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.