Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ovaler Papierkorb, Volumen 22 l, BxHxT 180 x 300 x 450 mm, schwarz, VE 4 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ovaler Papierkorb
Ovaler Papierkorb
Artikel-Nr.:
     103-117333
Herst.-Nr.:
     H6105695
EAN/GTIN:
     4012086050851
Suchbegriffe:
Kunststoff-Papierkorb
Kunststoffpapierkorb
Abfall-Korb
Abfallkorb
Ovaler Papierkorb, Volumen 22 l, BxHxT 180 x 300 x 450 mm, schwarz, VE 4 Stk.

Weltberühmtes, original Zeischegg-Design. Eignet sich hervorragend für Altpapiersammlung direkt am Arbeitsplatz.

Verpackungseinheit 4 Stück.

35-l-Müllbeutel empfohlen.
Weitere Informationen:
Volumen:
22 Liter
Höhe:
300 mm
Tiefe:
450 mm
Breite:
180 mm
Farbe:
schwarz
Material:
Polystyrol
Weitere Suchbegriffe: Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, helit papierkorb kunststoff, kunststoff papierkorb, helit kunststoff-papierkorb, helit, 117333 49, Abfallbehälter, Abfallbehälter für Büro, Abfalleimer, Abfallkübel, Abfallsammler, Ascher-Papierkorb-Kombination, Ascher-Papierkorb-Kombinationen, Behälter für Abfall, Mistkübel, Müllbehälter, Mülleimer, Müllkübel, Müllsammler, Papierkörbe, Papiermülleimer, Papiersammler, Papiertonne, Papiertonnen, Wertstoffbehälter, Wertstoffcontainer, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammler
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,87*
ab € 18,49*
€ 26,08*
1
€ 5,50*
ab € 18,05*
€ 26,47*
Lager 103
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 20,5725*
€ 29,3025*
1
€ 3,50*
ab € 43,28*
€ 60,19*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 29,3025*
€ 34,86998
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,8825*
€ 33,18018
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,2225*
€ 32,39478
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,5525*
€ 31,59748
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,5725*
€ 24,48128
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 117,21* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Deiss
94067
ab € 39,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.