Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzplane, ohne DIN Norm, LxB 2000 x 1400 mm, transparent.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzplane
Schutzplane
Artikel-Nr.:
     103-116951
Hersteller:
     Zettl GmbH
Herst.-Nr.:
     0.100.01.200
EAN/GTIN:
     4061753050175
Suchbegriffe:
Abdeckplane
Bodenplane
Malerplane
Schutzplane
Schutzplane, ohne DIN Norm, LxB 2000 x 1400 mm, transparent.

Ober- und Unterkante gesäumt. 7 verstärkte Ringösen mit Metallhaken. Druckknöpfe zum Verbinden mehrerer Planen.

Oberkante gesäumt, mit 7 verstärkten Ringösen inkl. Metallhaken. Seitlich, im Abstand von ca. 40 cm, Druckknöpfe zum Verbinden mehrerer Planen. Unterkante gesäumt. Materialstärke ca. 0,4 mm.

Bitte beachten *Das transparente Material entspricht nicht der Norm DIN EN 1598.
Weitere Informationen:
Länge:
2000 mm
Breite:
1400 mm
Materialstärke:
0.4 mm
Farbe:
transparent
Produkttyp:
Schweißerschutzplanen
Weitere Suchbegriffe: Schweißerschutzplane, Schweißerschutzvorhang, Schweißervorhang, Schweißvorhang, schweißerschutzvorhang, 116951 49, Schweißerschutzdecke, Schweißerschutzdecken, Schweißerschutzlamelle, Schweißerschutzlamellen, Schweißerschutzplanen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 39,79*
€ 55,78*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 37,15*
€ 56,48*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,78*
€ 66,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,66*
€ 62,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 52,13*
€ 62,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,91*
€ 59,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,62*
€ 57,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,06*
€ 56,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,79*
€ 47,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.