Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzplane 0,4 mm, transparent, B 1400 mm x H 2000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto 1 von Schutzplane 0,4 mm, transparent, B 1400 mm x H 2000 mm
Foto 1 von Schutzplane 0,4 mm, transparent, B 1400 mm x H 2000 mm
Artikel-Nr.:
     992-0.100.01.200
Hersteller:
     Zettl GmbH
Herst.-Nr.:
     0.100.01.200
EAN/GTIN:
     4250872126056
Suchbegriffe:
Abdeckplane
Bodenplane
Malerplane
Schutzplane
Die transparente Schutzplane ist wasserdicht und hat hohe Reißfestigkeit. Die Abdeckplane verfügt über eine gesäumte Ober- und Unterkante. Zusätzlich ist die Oberkante mit 7 verstärkten Ringösen ausgestattet. Dank der seitlichen Druckknöpfe wird ermöglicht, das mehrere Planen miteinander verbunden werden.
So können auch weitläufige Flächen optimal geschützt werden.
Die Reinigung der Schutzplane gestaltet sich relativ einfach und unkompliziert. Zum Entfernen von Verschmutzungen und Staub ist meistens etwas milde Seifenlauge vollkommen ausreichend. Die Plane wird direkt vom Hersteller geliefert und überzeugt mit ihrer ausgezeichneten Materialqualität sowie einem günstigen Preis.
  • Materialstärke: 0,4 mm
  • Größe: B 1400 mm x H 2000 mm
  • Farbe: Transparent
Weitere Informationen:
Breite:
1400 mm
Höhe:
2000 mm
Material:
PVC
Stärke (Plane):
0,4 mm
Farbe:
transparent
Ausführung:
oben Ringösen mit Metallhaken, seitlich Druckknöpfe
Einsatzbereich:
Umgebungsschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,37*
€ 65,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,44*
€ 63,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,71*
€ 57,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,36*
€ 52,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,43*
€ 51,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,08*
€ 44,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.