Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumenten-Einstecktasche, magnetisch, DIN A4, mit Regenschutzklappe, VE 50 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Dokumenten-Einstecktasche
Dokumenten-Einstecktasche
Dokumenten-Einstecktasche
Dokumenten-Einstecktasche
Artikel-Nr.:
     103-116933
Hersteller:
     KROG
Herst.-Nr.:
     5902072
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Etikettentasche (magnetisch)
Magnettasche
magnettaschen a4
etikettentasche (magnetisch)
Dokumenten-Einstecktasche, magnetisch, DIN A4, mit Regenschutzklappe, VE 50 Stk.

Befestigung mittels Laschen mit Magnetverschluss. Mit Regenschutzklappe. Optimaler Schutz der Begleitpapiere. Ideal zur sicheren Kennzeichnung. Strapazierfähig - aus reißfestem Kunststoff. Einfache Handhabung. Flexibel einsetzbar.
Weitere Informationen:
Für Papierformat:
DIN A4
Höhe:
380 mm
Breite:
240 mm
Ausführung Dokumententasche:
mit Regenschutzklappe
Befestigungsart:
magnetisch
Weitere Suchbegriffe: 116933 49, Beschriftungstasche, Beschriftungstaschen, Dokumententasche, Dokumententaschen, Drahtbügeltasche, Drahtbügeltaschen, Gitterboxtasche, Gitterboxtaschen, Huckepacktaschen, Kennzeichnungstasche, Kennzeichnungstaschen, Klarsichttasche, Klarsichttaschen, Lieferscheinhüllen, Lieferscheintasche, Lieferscheintaschen, Lieferscheintüte, Lieferscheintüten
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 154,07*
€ 195,82*
4 Tage
50
pro Packung
Frei Haus
ab € 165,32*
€ 207,41*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 195,82*
€ 233,03
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 189,64*
€ 225,67
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 187,75*
€ 223,42
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 179,51*
€ 213,62
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 167,33*
€ 199,12
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 154,07*
€ 183,34
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 3,0814* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.