Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumenten-Einstecktasche, magnetisch, DIN A5, mit Regenschutzklappe, VE 50 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Dokumenten-Einstecktasche
Dokumenten-Einstecktasche
Dokumenten-Einstecktasche
Dokumenten-Einstecktasche
Artikel-Nr.:
     103-116932
Hersteller:
     KROG
Herst.-Nr.:
     5902071
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Etikettentasche (magnetisch)
Magnettasche
magnettaschen a5
etikettentasche (magnetisch)
Dokumenten-Einstecktasche, magnetisch, DIN A5, mit Regenschutzklappe, VE 50 Stk.

Befestigung mittels Laschen mit Magnetverschluss. Mit Regenschutzklappe. Optimaler Schutz der Begleitpapiere. Ideal zur sicheren Kennzeichnung. Strapazierfähig - aus reißfestem Kunststoff. Einfache Handhabung. Flexibel einsetzbar.
Weitere Informationen:
Für Papierformat:
DIN A5
Höhe:
215 mm
Breite:
235 mm
Ausführung Dokumententasche:
mit Regenschutzklappe
Befestigungsart:
magnetisch
Weitere Suchbegriffe: 116932 49, Beschriftungstasche, Beschriftungstaschen, Dokumententasche, Dokumententaschen, Drahtbügeltasche, Drahtbügeltaschen, Gitterboxtasche, Gitterboxtaschen, Huckepacktaschen, Kennzeichnungstasche, Kennzeichnungstaschen, Klarsichttasche, Klarsichttaschen, Lieferscheinhüllen, Lieferscheintasche, Lieferscheintaschen, Lieferscheintüte, Lieferscheintüten
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 141,90*
€ 181,47*
3 Tage
50
pro Packung
Frei Haus
ab € 148,47*
€ 186,31*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 181,47*
€ 215,95
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 176,26*
€ 209,75
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 174,49*
€ 207,64
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 168,32*
€ 200,30
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 155,36*
€ 184,88
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 141,90*
€ 168,86
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 2,838* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.