Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium-Sackkarre, klappbar, SLIMLINE 50, mit pannensicherer Bereifung, ab 1 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium-Sackkarre, klappbar
Aluminium-Sackkarre, klappbar
Aluminium-Sackkarre, klappbar
Aluminium-Sackkarre, klappbar
Aluminium-Sackkarre, klappbar
Artikel-Nr.:
     103-116911
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     116911
EAN/GTIN:
     4260285070808
Suchbegriffe:
Alukarre
Aluminiumkarre
Klappkarre
Kistenkarre
Aluminium-Sackkarre, klappbar, SLIMLINE 50, mit pannensicherer Bereifung, ab 1 Stk.

Mit pannensicherer Polymerbereifung. Schaufel aus Aluminiumguss. Spanngurt zum Fixieren der Ladung. Platzsparend. Vielseitig einsetzbar. Leicht und handlich.

Die leichte Hybrid-Sackkarre aus eloxiertem Aluminium und Kunststoff ist schnell und einfach aus- und einklappbar. Praktisch - die Räder schwenken beim Aufklappen der Schaufel selbstständig mit aus. Eine hochbelastbare Schaufel aus Aluminiumguss rundet die SLIMLINE Sackkarre ab. Durch ihre kompakte Bauform findet sie fast überall Platz. Ideal für den einfachen und sicheren Transport von Kisten, Kästen und Kartons wie Versandpaketen, Umzugskartons und Werkzeugkisten.
Weitere Informationen:
Ausführung:
SLIMLINE 50
Tragfähigkeit:
50 kg
Schaufelbreite:
390 mm
Schaufeltiefe:
300 mm
Radausführung:
Polymer spurlos
Raddurchmesser:
125 mm
Radlagerung:
Rollenlager
Material:
Aluminium, eloxiert
Weitere Suchbegriffe: Sackkarre, Stahlrohrkarre, Stapelkarre, sackkarre klappbar, kistenkarre, eurokraft sackkarre, eurokraft basic, 116911 49 (kkal1), Alukarren, Aluminiumsackkarre, Aluminium-Sackkarre, Aluminiumsackkarren, Aluminium-Sackkarren, Alusackkarre, Alu-Sackkarre, Alusackkarren, Alu-Sackkarren, Alu-Stapelkarre, Alu-Stapelkarren, Karre, Karren, Klappbare Transportkarre, Klappbare Transportkarren, Ladekarre, Ladekarren, Rodel, Sackkarre aus Alminium, Sackkarre MODUALR, Sackkarre MODULAR, Sackkarren, Sackrodel, Sackrolli, Stapelkarren, Transportgerät, Transportgeräte, Transportkarre, Transportkarren, Treppensackkarre, Treppensackkarren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 107,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,53*
€ 161,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,20*
€ 158,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,21*
€ 151,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,23*
€ 147,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,62*
€ 128,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SECO
TY034
ab € 30,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.