Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrwerk, verstellbar, Tragfähigkeit 6000 kg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahrwerk
Fahrwerk
Artikel-Nr.:
     103-116909
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     116909
EAN/GTIN:
     4061753042194
Suchbegriffe:
Transportfahrwerk
transportfahrwerk
Fahrwerk, verstellbar, Tragfähigkeit 6000 kg.

Optimal geeignet zum einfachen und sicheren Transport schwerer Lasten, z.B. Maschinen. Geringer Widerstand - alle Rollen sind kugelgelagert.

Transportieren Sie schwere Güter ohne großen Kraftaufwand - einfach unterschieben und losfahren. Die gummibeschichteten Tragplatten wirken einem Verrutschen entgegen und lassen die Last sicher aufliegen. Das Fahrwerk bestehend aus 2 Transportrollern und 2 Verbindungsstangen mit je Ø 25 mm.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
6000 kg
Anzahl Rollen:
8 Stück
Radmaterial:
Nylon
Rollenbreite:
90 mm
Rollendurchmesser:
85 mm
Ladehöhe:
110 mm
Länge:
320 mm
Breite:
265 mm
Weitere Suchbegriffe: eurokraft basic, 116909 49, Fahrwerk, Fahrwerke, Lenkfahrwerk, Lenkfahrwerke, Schwerlastfahrwerk, Schwerlastfahrwerke, Transportgerät, Transportgeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 267,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 333,06*
€ 396,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 323,24*
€ 384,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 320,01*
€ 380,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 313,93*
€ 373,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,29*
€ 362,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,96*
€ 318,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SECO
JR014
ab € 6,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.