Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktwerkbank, fahrbar, 1 Schublade, 1 Tür, 3 Fachböden, Korpus lichtgrau, Front lichtgrau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kompaktwerkbank, fahrbar
Kompaktwerkbank, fahrbar
Artikel-Nr.:
     103-116765
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     41.504.020
EAN/GTIN:
     4047417508794
Suchbegriffe:
Kompaktwerkbank
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Kompaktwerkbank, fahrbar, 1 Schublade, 1 Tür, 3 Fachböden, Korpus lichtgrau, Front lichtgrau.

Werkbankplatte: Multiplexplatte (40 mm), mehrschichtig verleimte Buchenholzplatte, geschliffen und oberflächenbehandelt. Material: Hohe Materialqualität durch kraftschlüssige Steck- und Schraubverbindungen mit Tragfähigkeiten bis zu 1 Tonne. Lackierung: Umweltfreundlicher Pulverlack für schlag- und abriebfestere Gehäuseoberfläche. 1 x Schublade 150 mm, 1 x Fach mit Türe 450 mm, 3 x Verstellböden.
Weitere Informationen:
Plattenbreite:
1250 mm
Plattentiefe:
700 mm
Plattenart:
Multiplex-Platte
Plattenstärke:
40 mm
Anzahl Schubladen:
1 Stück
Schubladenhöhe:
150 mm
Höhe:
877 mm
Korpusfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Frontfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Weitere Suchbegriffe: Standardwerkbank, Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, Mobile Werkbank, Rollwerkbank, fahrbare Werkbank, lista kompaktwerkbank, montagewerkbank, standardwerkbank lichtgrau, LISTA, 116765 49, Betriebseinrichtung, Betriebseinrichtungen, Einrichtungssystem, Einrichtungssysteme, fahrbar, Kompaktwerkbänke, Montagetisch, Montagetische, Systemeinrichtung, Systemeinrichtungen, Systemwerkbank, Systemwerkbänke, Werkbank, Werkbänke, Werkstattausstattung, Werkstatt-Komplettangebot, Werkstatt-Komplettangebote, Werkstatt-Kompletteinrichtung, Werkstatt-Kompletteinrichtungen, Werkstattmöbel, Werkstattsystemmöbel, Werkstatttische, Werktische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.742,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.994,87*
€ 2.373,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.966,01*
€ 2.339,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.866,26*
€ 2.220,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.807,33*
€ 2.150,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.742,45*
€ 2.073,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.