| |
|
| Artikel-Nr.: 103-116515 Herst.-Nr.: 100.290.000 EAN/GTIN: 7612269002720 |
| |
|
| | |
| Schubladeneinteilungs-Set, Einsatzkästen, 28-teilig, für Fronthöhe 50 mm. Weitere Informationen: | | Für Höhe: | 50 mm | Lieferumfang: | 16 Einsatzkästen 75x75 mm, 8 Einsatzkästen 150x75 mm, 4 Einsatzkästen 150x150 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magazinschrank, Ordnungsschrank Kästen, Schubkasteneinsatz, Schubkasteneinteilung, Schubladen-Organizer, Schubladeneinsatz, Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, Schubladenschrank Einlagen, Schubladenschrank Einteilungen, Schubladenschrank Unterteilungsmaterial, lista schubladenschrank einlagen, einteilungsmaterial einsatzkasten, schubladeneinsatz 5 cm, LISTA, 116515 49, Schubladeneinteilungen, Schubladenunterteilung, Schubladenunterteilungen, Trennblech, Trennbleche, Trennelement, Trennelemente, Trennschied, Trennschiede, Trennsteg, Trennstege, Unterteilung, Unterteilungen, Zubehör, Zubehöre |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 40,18* | € 52,28* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | pro Satz | € 5,99* | ab € 40,04* | € 52,31* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 40,49* | € 52,43* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 41,67* | € 53,89* | | | | Lager 103 | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 45,09* | € 58,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|