| |
|
| Artikel-Nr.: 103-116493 Herst.-Nr.: 7445 EAN/GTIN: 4052886109519 |
| |
|
| | |
| Streugutbehälter aus GfK, Volumen 2200 l, ohne Entnahmeöffnung, Behälter grün.
Aus witterungsbeständigem glasfaserverstärktem Kunststoff (GfK). Extrem hohe Formstabilität. Komplett durchgefärbt, daher kein Abblättern oder Ausbleichen der Farbe. Stapelbar für einen platzsparenden Transport und Lagerung.
Selbstschließender Federverschluss aus Edelstahl. Einfaches Öffnen von außen und innen (Kindersicherung). Mit einem kundenseitigen Vorhängeschloss abschließbar. Mit Hochstellschere aus Edelstahl. Deckel nicht abnehmbar. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 2200 Liter | Außenlänge: | 2130 mm | Außenbreite: | 1520 mm | Außenhöhe: | 1240 mm | Ausstattung Streugutbehälter: | ohne Entnahmeöffnung | Material: | GFK (glasfaserverstärkter Kunststoff) | Behälterfarbe: | grün | Deckelfarbe: | orange |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Streugutbehälter, Streumittel-Behälter, Streumittelbehälter, streugutbehälter cemo, streugutbehälter, CEMO, 116493 49, Behälter, Behälter aus Kunststoff, Behälter für Streugut, GfK-Behälter, Großbehälter, Kunststoff-Behälter, Kunststoffbox, Kunststoffboxen, Lagerbehälter, Mehrzweckbehälter, Plastikbox, Plastikboxen, Plastikkiste, Plastikkisten, Sandbehälter, Schneeräumdienst, Schneeräumdienste, Schneeräumung, Schüttgutbehälter, Universalbehälter, Winterdienst, Winterdienste |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.672,64* | € 1.846,97* | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.020,06* | € 2.178,62* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.028,94* | € 2.178,62* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.061,90* | € 2.207,36* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.108,79* | € 2.258,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|