Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Streugutbehälter aus GfK, Volumen 1100 l, ohne Entnahmeöffnung, Behälter grün.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Streugutbehälter aus GfK
Streugutbehälter aus GfK
Streugutbehälter aus GfK
Artikel-Nr.:
     103-116488
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     7441
EAN/GTIN:
     4052886106082
Suchbegriffe:
Deckel Rechteckbehälter
Deckel für Rechteckbehälter
Rechteckbehälterdeckel
Streugut-Behälter
Streugutbehälter aus GfK, Volumen 1100 l, ohne Entnahmeöffnung, Behälter grün.

Aus witterungsbeständigem glasfaserverstärktem Kunststoff (GfK). Extrem hohe Formstabilität. Komplett durchgefärbt, daher kein Abblättern oder Ausbleichen der Farbe. Stapelbar für einen platzsparenden Transport und Lagerung.

Selbstschließender Federverschluss aus Edelstahl. Einfaches Öffnen von außen und innen (Kindersicherung). Mit einem kundenseitigen Vorhängeschloss abschließbar. Mit Hochstellschere aus Edelstahl. Deckel nicht abnehmbar.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1100 Liter
Außenlänge:
1630 mm
Außenbreite:
1210 mm
Außenhöhe:
1010 mm
Ausstattung Streugutbehälter:
ohne Entnahmeöffnung
Material:
GFK (glasfaserverstärkter Kunststoff)
Behälterfarbe:
grün
Deckelfarbe:
orange
Weitere Suchbegriffe: Streugutbehälter, Streumittel-Behälter, Streumittelbehälter, streugutbehälter 1100l l1630xb1210xh1010mm, streugut behälter, streugutbehälter cemo, CEMO, 116488 49, Behälter, Behälter aus Kunststoff, Behälter für Streugut, GfK-Behälter, Großbehälter, Kunststoff-Behälter, Kunststoffbox, Kunststoffboxen, Lagerbehälter, Mehrzweckbehälter, Plastikbox, Plastikboxen, Plastikkiste, Plastikkisten, Sandbehälter, Schneeräumdienst, Schneeräumdienste, Schneeräumung, Schüttgutbehälter, Universalbehälter, Winterdienst, Winterdienste
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 831,53*
€ 918,19*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 853,84*
€ 940,22*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 945,36*
€ 1.048,38*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 946,34*
€ 1.048,38*
9 Tage
20
Frei Haus
ab € 960,42*
€ 1.063,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 918,19*
€ 1.092,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 916,14*
€ 1.090,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 892,36*
€ 1.061,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 869,12*
€ 1.034,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 831,53*
€ 989,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.