Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Leuchte, 5800 K, 21 LEDs, mit Klemmfuß, weiß.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-Leuchte, 5800 K, 21 LEDs
LED-Leuchte, 5800 K, 21 LEDs
LED-Leuchte, 5800 K, 21 LEDs
LED-Leuchte, 5800 K, 21 LEDs
LED-Leuchte, 5800 K, 21 LEDs
Artikel-Nr.:
     103-116420
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     8203502
EAN/GTIN:
     4002390055291
Suchbegriffe:
Klemmlampe
Klemmleuchte
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
LED-Leuchte, 5800 K, 21 LEDs, mit Klemmfuß, weiß.

Mit Klemmfuß.

LED-Leuchte, 6500 Kelvin, tageslichtweiß. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können nicht ausgetauscht werden. Lebensdauer der LEDs über 10000 Stunden. Kein Stromverbrauch im ausgeschalteten Zustand. Extrem niedriger Energieverbrauch mit ca. 9 Watt. Gewichteter Energieverbrauch 6 kWh/1000h. Über 2140 Lux Beleuchtungsstärke bei 350 mm Abstand, Nutzlichtstrom je Lichtquelle 860 Lumen. Armlänge unten 330 mm, oben 340 mm. Leuchtenkopf, ca. 330 x 70 mm, aus Kunststoff. Schalter am Leuchtenkopf für bequemes An- und Ausschalten. Reflektor für optimale Lichtausnutzung. Kabellänge ca. 1,80 m, Schutzklasse II (Eurostecker).
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Tischleuchten
Lampenfuß:
Klemmfuß
Energieeffizienzklasse je Lichtquelle:
D (Spektrum A bis G)
Energieverbrauch:
6 kWh/1000h
Leuchtmittel:
LED
Leistung:
9 Watt
Lichtfarbe:
tageslichtweiß
Farbtemperatur:
6500 K
Farbwiedergabeindex:
81
Max. Beleuchtungsstärke:
2140 Lux
Weitere Suchbegriffe: Bürolampe, Schreibtischlampe, Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, klemmleuchte led maul, klemmlampe led, klemmlampe, MAUL, 116420 49, Arbeitslampe, Arbeitslampen, Arbeitsleuchte, Arbeitsleuchten, Arbeitsplatzlampen, Arbeitsplatzleuchten, Bürolampen, Büroleuchte, Büroleuchten, Klemmlampen, Klemmleuchten, Lampe, Lampen, LED-Lampe, LED-Lampen, LED-Leuchte, LED-Leuchten, Leuchte, Leuchten, Schreibtischlampen, Schreibtischleuchten, Tischlampen, Tischleuchten
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
100
€ 4,95*
ab € 60,91*
€ 71,12*
1 Tag
3
€ 5,49*
ab € 61,92*
€ 72,24*
1 Tag
unbekannt
€ 4,99*
ab € 64,13*
€ 74,75*
10 Tage
50
€ 5,87*
ab € 64,78*
€ 75,52*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 67,44*
€ 79,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,49*
€ 94,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,48*
€ 93,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 77,69*
€ 92,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,74*
€ 90,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,16*
€ 87,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,44*
€ 80,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.