Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 103-116414 Herst.-Nr.: 10x6155096 EAN/GTIN: 4002390054904 |
| |
|
| | |
| Griffmagnet, Haftkraft 12 kg, Griffknopf, VE 10 Stk, Ø 67 mm.
Kraft-Magnet mit Griffknopf. Ideal für größere Gegenstände im Industriebereich. Oberfläche verchromt. Ø 67 x 33 mm. Unterseite des Magnetes zum Schutz mit Filz versehen. Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 67 mm | Farbe: | Nickel | Oberfläche: | verchromt | Haftkraft: | 12 kg | Form: | rund | Ausführung Magnete: | mit Griffknopf |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hakenmagnet, Knopf Magnet, Knopfmagnet, Kraftmagnet, Rundmagnet, haftmagnete rund, rundmagnet, MAUL, 116414 49, Magnet, Magnete, Wandtafelzubehör, Wandtafelzubehöre |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 103 | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 4,848* | € 6,625* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,65* | € 7,18* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 4,79* | € 7,38* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 4,94* | € 7,55* | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 5,39* | € 8,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 66,25* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|