Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 103-116309 Herst.-Nr.: 17045 EAN/GTIN: 4030198170458 |
| |
|
| | |
| Akku-Umreifungsgerät für PP-, PET-Band, halbautomatisch, Profi, für Bandbreite 12 - 16 mm.
Halbautomatisches Einsteigermodell. Leichtes Gerät mit einfacher Programmierung. Einstellung der Schweißzeit und Bandspannung erfolgt über eine Folientastatur und Digitalanzeige. Ideal für ebene und runde Packstückoberflächen. Umreifung mit Polyester- und Polypropylenbändern. Circa 300 Umreifungen mit einer Akkuladung.
Für Bandbreiten 12 - 16 mm und Banddicken 0,5 - 1,05 mm. Spanngeschwindigkeit ca. 12 m/min, Spannkraft max. 2200 N. Li-Po-Akku 14,8 V / 2,0 Ah. Ladezeit ca. 15 - 30 min. Länge x Breite x Höhe 290 x 140 x 165 mm. Gewicht ca. 3,6 kg. Lieferumfang Umreifungsgerät, Akku und Ladestation. Weitere Informationen: | | Für Bandbreite: | 12 - 16 mm | Für Bandart: | PP, PET | Spannart: | halbautomatisch | Verschlussart: | hülsenlos | Für Bandstärke: | 0.5 - 1.05 mm | Akku-Ausführung: | Li-Po-Akku | Max. Spanngeschwindigkeit: | 12 m/min | Spannkraft: | 2200 N | Spannung: | 14.8 V | Stromstärke: | 2 Ah |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lithium-Polymer-Akku, Verschlussgerät, Verschlusszange, verschlusszange, ratioform, 116309 49, Kartonverschließmaschine, Kartonverschließmaschinen, Spanngerät, Spanngeräte, Umreifungsautomat, Umreifungsautomaten, Umreifungsbandabroller, Umreifungsgerät, Umreifungsgeräte, Umreifungsmaschine, Umreifungsmaschinen, Verpackungsshop, Verschlussgeräte |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.586,48* | € 1.665,18* | | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.620,67* | € 1.665,69* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.621,17* | € 1.666,20* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.649,07* | € 1.694,64* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.655,13* | € 1.702,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|