| |
|
| Artikel-Nr.: 103-116308 Herst.-Nr.: 17503 EAN/GTIN: 4030198175033 |
| |
|
| | |
| Stahlbandschere, extrabreite Ausführung, für Bandbreite bis 50 mm.
Für Bandbreite bis 50 mm. Weitere Informationen: | | Spannart: | manuell | Für Bandbreite: | 0 - 50 mm | Für Bandart: | Stahl | Für Bandstärke: | 1 mm | Höhe: | 635 mm | Breite: | 450 mm | Tiefe: | 120 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stahlbandschere, Stahlbandschneider, stahlbandschere 50 mm, stahlbandschere, ratioform, 116308 49, Schere, Scheren, Schneideschere, Stahlbandscheren, Stahlschere, Stahlscheren, Umreifungsbandabroller, Umreifungsgerät, Umreifungsgeräte, Verpackungsgerät, Verpackungsgeräte, Verpackungsshop |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 99,33* | € 122,11* | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 97,38* | € 122,13* | | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 100,15* | € 123,35* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 105,10* | € 128,81* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 107,10* | € 131,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|