Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gurt-Warnständer, VE 2 Stk, Pfosten gelb.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Gurt-Warnständer
Gurt-Warnständer
Gurt-Warnständer
Gurt-Warnständer
Artikel-Nr.:
     103-116282
Hersteller:
     Tensator
Herst.-Nr.:
     88B-M 35 D4
EAN/GTIN:
     4260539450202
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer
Gurt-Warnständer, VE 2 Stk, Pfosten gelb.

Aus Stahlrohr - besonders standsicher.

Im Innenbereich mit hoher Signalwirkung schnell und flexibel einsetzbar. Pfosten aus pulverbeschichtetem Stahlrohr mit schwarzem Kopf. Schwerer, gusseiserner Bodenteller mit Kunststoffhaube (10 kg). 4-Wege-System mit patentiertem Bremssystem für kontrolliertes Rückführen des Gurtbandes. Gurtbreite 50 mm. Bandauszug max. 3650 mm. Empfohlener Bandauszug 3400 mm. Pfosten-Ø 50 mm, Bodenteller-Ø 344 mm. Gesamthöhe 970 mm. Verpackungseinheit 2 Stück.

Individuell bedrucktes Gurtband auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Gurtpfosten
Gurtbandfarbe:
gelb, schwarz
Einsatzort:
Innenbereich
Auszugslänge maximal:
3650 mm
Auszugslänge empfohlen:
3400 mm
Fußfarbe:
schwarz
Fußdurchmesser:
344 mm
Gesamthöhe:
970 mm
Fußmaterial:
Gusseisen
Weitere Suchbegriffe: Rollgurtpfosten, Gurtauszugsystem, Gurtpfosten Rollgurt, Rollgurtsystem, gurtpfosten rollgurt gelb, gurtpfosten rollgurt, gurtabsperrpfosten gelb, Tensator, 116282 49, Absperrband, Absperrbänder, Absperrpfosten, Absperrung, Absperrungen, Bandabsperrung, Bandabsperrungen, Kundenleitsystem, Kundenleitsysteme, Leitsystem, Leitsysteme, Personenleitsystem, Personenleitsysteme, Pfosten zum Absperren, Sperrband, Sperrbänder, Sperrpfosten
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 117,30*
€ 148,60*
Lager 103
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 204,34*
€ 254,22*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 254,22*
€ 302,52
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 251,05*
€ 298,75
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 236,07*
€ 280,92
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 228,83*
€ 272,31
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 204,34*
€ 243,16
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 102,17* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.