Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 103-116263 Herst.-Nr.: 6244208 EAN/GTIN: 4002390022767 |
| |
|
| | |
| Ballfix-Leiste, Aluminium, Länge 1000 mm.
Informationen sichtbar machen. Befestigung einzeln oder Aneinanderreihung zu Sichtbändern. Mit Glaskugeln gefüllte Leiste, so dass auf der gesamten Länge Klemmgut einfach eingeschoben und automatisch festgehalten wird. Frontseite zum Einschieben von Kartonstreifen für Organisationszwecke. Ballfix-Leiste Aluminium. Höhe 55 mm. Aus silbereloxiertem Aluminium, Endkappen grau. Oberseite mit Rille zum Einstecken von z.B. Karten, Bildern. Zum Anschrauben. Inklusive Montagematerial. Weitere Informationen: | | Länge: | 1000 mm | Farbe: | alusilber | Material: | Aluminium, silber eloxiert |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Posterklemmschienen, Posterschienen, Präsentations-Klemmschiene, Wand-Klemmleiste, Wand-Klemmschiene, Wandklemmleiste, Wandklemmschiene, wandklemmleiste maul, wand klemmleiste, MAUL, 116263 49, Klemme, Klemmen, Klemmleiste, Klemmleisten, Leiste, Leisten, Magnetleiste, Magnetleisten, Schiene, Schienen, Zubehör, Zubehöre |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 18,00* | € 25,27* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 19,09* | € 26,64* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 21,64* | € 30,59* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 21,82* | € 30,59* | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 23,28* | € 31,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Meter (ab € 23,28* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|