Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmleiste MAULballfix


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung inkl. Beschriftungsbeispiel
Zeigt Produkt in Einzelabbildung inkl. Beschriftungsbeispiel
Zeigt Produkt in Einzelabbildung inkl. Beschriftungsbeispiel
Zeigt Detail der Glaskugeln
Pictogramm Garantie-Logo, 3 Jahre
Artikel-Nr.:
     C113-6244208
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6244208
EAN/GTIN:
     4002390022767
Suchbegriffe:
Plakat-Klemmschienen
Plakatklemmschienen
Plakatschienen
Poster-Klemmschienen
  • Mehrfachnutzen: Mit Glaskugeln gefüllte Leiste inkl. Rillen oben und vorne für weitere Infos
  • Klemmgut wird auf der gesamten Länge einfach eingeschoben und automatisch festgehalten
  • Oberseite mit Rille zum Einstecken von z. B. Fotos, Weihnachtskarten, Memos
  • Frontseite zum Einschieben von Kartonstreifen (Höhe 34 mm) für Organisationszwecke
  • Made in Germany, Garantie 3 Jahre
  • Zum Anschrauben mit Langlochsystem, inklusive Montagematerial
  • Dezent und dauerhaft: Zum Anbringen von Informationen im Sichtbereich, wie z. B. Zeichnungen, Erinnerungszettel, Pläne, Fotos oder Poster
  • Edel: Aus silbereloxiertem Aluminium, Endkappen grau
  • Im Büro, in der Werkstatt, in Flur, Küche oder Kinderzimmer
  • Praktisch: Befestigung einzeln oder verlängerbar durch Aneinanderreihen zu Sichtbändern
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Aus silbereloxiertem Aluminium, Endkappen platingrau. Oberseite mit Rille zum Einstecken von z.B. Karten, Bildern. Frontseite zum Einschieben von Kartonstreifen für Organisationszwecke
Breite:
56
Farbe:
aluminium
Höhe:
2,2
Werkstoff:
Aluminium
max. Anzahl der Blätter:
0
Länge:
100,6
höhenverstellbar:
Nein
selbstklebend:
Nein
Art der Papierbefestigung:
Glaskugeln
Anzahl der Arme:
0
Herstellerprodukttyp:
MAULballfix
Herstellerproduktbezeichnung:
Klemmleiste
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 18,01* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,24*
€ 30,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,56*
€ 28,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.