Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlast-Stapelbehälter, BxL 800 x 1000 mm, mit U-förmigen Füßen, feuerverzinkt, ab 1 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwerlast-Stapelbehälter
Schwerlast-Stapelbehälter
Schwerlast-Stapelbehälter
Schwerlast-Stapelbehälter
Artikel-Nr.:
     103-116210
Hersteller:
     Hesonwerk
Herst.-Nr.:
     1265-2-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stapelbehälter
stapelbehälter heson
stapelbehälter
stapelbehälter tragkraft 2000kg
Schwerlast-Stapelbehälter, BxL 800 x 1000 mm, mit U-förmigen Füßen, feuerverzinkt, ab 1 Stk.

Mit profilierten U-förmigen Füßen. Für optimierten Material- und Wertstofffluss und innerbetriebliche Organisation. Kranbar im vertikalen Zug. Hohe Stabilität und Haltbarkeit durch robuste Schalenbauweise und umlaufende Randverstärkung.

Zur Entleerung des Behälters mit Hilfe eines Drehgerätes oder eines Behälterkippgerätes.

Mit den Staplertaschen / U-förmigen Füßen kann der Behälter mit Hilfe eines Drehgerätes oder eines Behälterkippgerätes entleert werden.

Weitere RAL-Farben, Sondergrößen, Schwarzblechausführung, gelochte Ausführung für Warmgut, verstärkter Boden oder in öl- und wasserdichter Ausführung auf Anfrage lieferbar.
Weitere Informationen:
Breite:
800 mm
Länge:
1000 mm
Füllhöhe:
500 mm
Stapelhöhe:
620 mm
Traglast:
2000 kg
Auflast:
8000 kg
Material:
Stahlblech
Oberfläche:
feuerverzinkt
Weitere Suchbegriffe: Heson, 116210 49, Behälter, EUR-Format-Behälter, Euronorm-Stapelbehälter, Euro-Stapelbehälter, EUR-Stapelbehälter, Lagerbehälter, Lagerbehälter aus Stahl, Stahlblechbehälter, Stapelbehälter aus Blech, Transportbehälter, Transportgerät, Transportgeräte, Vollwandstapelbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 398,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 480,24*
€ 571,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 467,53*
€ 556,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 462,86*
€ 550,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 460,33*
€ 547,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 451,20*
€ 536,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 398,70*
€ 474,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hesonwerk
11/15
ab € 1.119,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.