Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuerbeständiger Gefahrstoff-Falttürschrank Typ 90, mit 3 Fachböden, Türfarbe Gelb.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feuerbeständiger Gefahrstoff-Falttürschrank Typ 90
Feuerbeständiger Gefahrstoff-Falttürschrank Typ 90
Feuerbeständiger Gefahrstoff-Falttürschrank Typ 90
Artikel-Nr.:
     103-116082
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     3214904030005
EAN/GTIN:
     4054923091467
Suchbegriffe:
Falttür-Schrank
Falttüren-Schrank
Falttürenschrank
Falttürschrank
Feuerbeständiger Gefahrstoff-Falttürschrank Typ 90, mit 3 Fachböden, Türfarbe Gelb.

Zur Lagerung entzündbarer Medien in Arbeitsräumen nach DIN EN 14470-1 und TRGS 510. Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten, typgeprüft - im Brandfall selbstschließend. Platzsparende Falttüren für großen Bewegungsfreiraum vor dem Schrank bei geöffneten Türen. Türen werden unabhängig voneinander geschlossen. Türfeststeller für einfaches Ein- und Auslagern. Fest integrierter, unterfahrbarer Sockel für einfaches, schnelles Umplatzieren. Vorrichtung zum Ausgleich von Bodenunebenheiten.

Feuerbeständiger Industrie-Gefahrstoffschrank Typ 90. Extrem robuste, langlebige Konstruktion. Mit Fachböden. Böden im 32-mm-Raster höhenverstellbar. Traglast jeweils 75 kg (verteilte Last). Bodenauffangwanne geprüft StawaR / ÜHP. Stahlblech pulverbeschichtet.
Weitere Informationen:
Feuerwiderstandsfähigkeit:
90 Minuten
Höhe:
1955 mm
Breite:
1200 mm
Tiefe:
615 mm
Innenbreite:
1050 mm
Innenhöhe:
1645 mm
Innentiefe:
520 mm
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsschrank feuerbeständig, feuerbeständiger Sicherheitsschrank, feuerfester Labor-Sicherheitsschrank, falttüren schrank, asecos, 116082 49, Chemikalienschrank, Chemikalienschränke, feuerfester schrank, feuerfeste schränke, Feuergeschützte Pflanzenschutzschränke, Feuergeschützter Pflanzenschutzschrank, Feuergeschützter Sicherheitsschrank, Feuergeschützte Sicherheitsschränke, Feuerwiderstandsfähige Pflanzenschutzschränke, Feuerwiderstandsfähiger Pflanzenschutzschrank, Feuerwiderstandsfähiger Sicherheitsschrank, Feuerwiderstandsfähige Sicherheitsschränke, G90-Schrank, G90-Schränke, Gefahrgutschrank, Gefahrgutschränke, Gefahrstoffschrank, Gefahrstoffschränke, Gefahrstoffschränke für Pflanzenschutzmittel, Gefahrstoffschrank für Pflanzenschutzmittel, Laborausstattung, Pestizid-Schrank, Pestizid-Schränke, Pflanzenschutzmittel-Gefahrstoffschrank, Pflanzenschutzmittel-Gefahrstoffschränke, Pflanzenschutzmittelschrank, Pflanzenschutzmittelschränke, PHOENIX Gefahrstoffschrank, PHOENIX Gefahrstoffschränke, PSM-Schrank, PSM-Schränke, Schrank, Schränke, Schränke für Pestizide, Schränke für Pflanzenschutzmittel, Schrank für Pestizide, Schrank für Pflanzenschutzmittel, Sicherheitsschrank, Sicherheitsschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.486,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.910,39*
€ 4.653,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.776,93*
€ 4.494,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3.739,16*
€ 4.449,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.619,46*
€ 4.307,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.542,80*
€ 4.215,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.486,04*
€ 4.148,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Asecos
30021
ab € 33,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.