| |
|
| Artikel-Nr.: 103-115999 Herst.-Nr.: YKB-A10 EAN/GTIN: 4045761121812 |
| |
|
| | |
| Thermo-Papierrolle, für Standard-Drucker, VE 10 Stk.
Passend für Standard-Drucker. Breite 112 mm. Verpackungseinheit 10 Stk. Weitere Informationen: | | Höhe: | 12 mm | Breite: | 112 mm | Tiefe: | 40 mm | Material: | Thermopapier | Produkttyp: | Zubehör für Waagen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Thermo-Bonrollen, Thermo-Kassenrollen, Thermobonrollen, Thermokassenrollen, Thermopapierrollen, Thermorolle, additionsrollen, KERN, 115999 49, Zubehör, Zubehöre |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 41,25* | € 55,44* | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 41,52* | € 56,06* | | | | | | | | | | € 14,90* | ab € 35,30* | € 58,31* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 39,06* | € 58,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 10 Stück (ab € 4,125* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|