Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großvolumen Wertstoffsammler, Stahl, Volumen 200 l, stationär, lichtblau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Großvolumen Wertstoffsammler, Stahl
Großvolumen Wertstoffsammler, Stahl
Großvolumen Wertstoffsammler, Stahl
Artikel-Nr.:
     103-115675
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     115675
EAN/GTIN:
     4054666006735
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Großvolumen Wertstoffsammler, Stahl, Volumen 200 l, stationär, lichtblau.

Hohe Stabilität durch verstärkende Streben. Leichtes Befüllen durch ergonomische Einwurföffnung. Abfallsackwechsel einfach und schnell.

Dieser Großvolumen Abfallsackhalter trägt zum effektiven Sammeln großvolumiger, leichter Wertstoffe direkt am Arbeitsplatz bei. Die leichte, robuste und langlebige Stahlrohr-Konstruktion - im Standard pulverbeschichtet in Lichtblau RAL 5012 - bietet hohe Stabilität durch verstärkte Streben.

Montierte Anlieferung. In nahezu jeder RAL-Farbe erhältlich. Aufpreis nur 10%.
Weitere Informationen:
Eigenschaft:
stationär
Höhe:
970 mm
Breite:
460 mm
Tiefe:
460 mm
Für Sackinhalt:
< 200 Liter
Anzahl Sammeleinheiten:
1-fach-Sammler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 122,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,38*
€ 199,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,33*
€ 193,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,94*
€ 189,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,51*
€ 177,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,75*
€ 146,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.