| |
|
| Artikel-Nr.: 103-115662 Herst.-Nr.: 8713631650231 EAN/GTIN: 8713631650231 |
| |
|
| | |
| Edelstahl-Tretabfallsammler, eckig, Volumen 50 l, Anti-Fingerprint-Beschichtung.
Geeignet für den professionellen Einsatz in Industrie und Innenbereich. Geräuscharm schließender Deckel. Arretierbarer Deckel für längere Einwurfzeiten. Sicherer Stand durch Gummifüße. Kunststoff-Inneneimer mit Handgriffen für einfaches Entleeren.
Robuste Wertstoffsammelbehälter aus Edelstahl mit spezieller Anti-Fingerprint-Beschichtung. Weitere Informationen: | | Volumen: | 50 Liter | Höhe: | 650 mm | Breite: | 500 mm | Tiefe: | 345 mm | Material Abfallbehälter: | Edelstahl | Farbe Abfallbehälter: | Edelstahl | Einsatzort: | Innenbereich | Ausstattung: | Inneneimer, mit Deckel und Tretmechanismus |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Tret-Abfalleimer, Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, tretabfalleimer 50 l rechteckig, tret-abfalleimer 50l, tret abfalleimer, EKO, 115662 49, Abfallbehälter, Abfallbehälter für Betrieb, Abfalleimer, Abfalleimer mit Deckel, Abfallkübel, Abfallsammler, Abfallsammler aus Edelstahl, Behälter für Abfall, Edelstahl-Abfallsammler, Edelstahl-Mülleimer, Mistkübel, Müllbehälter, Mülleimer, Müllkübel, Müllsammler, Pedalabfallbehälter, Pedalabfalleimer, Pedalabfallsammler, Wertstoffcontainer |
| | |
| |