Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polster-Drehsessel, schwarz, mit Armlehnen, Netz-Rückenlehne, schwarz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polster-Drehsessel
Polster-Drehsessel
Polster-Drehsessel
Artikel-Nr.:
     103-115068
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     BTOB 30 3D-NETZ,BB690A G200
EAN/GTIN:
     4014296964041
Suchbegriffe:
Arbeitssessel
Chefdrehsessel
Chefsessel
Drehsessel
Polster-Drehsessel, schwarz, mit Armlehnen, Netz-Rückenlehne, schwarz.

Ergonomisch geformte Rückenlehne. Kunststoffarmlehnen inklusive. Bequem gepolsterter Muldensitz. Bewegliches Sitzgelenk (3D-Box). Aluminiumfußkreuz, poliert, auf Gleitern.

Das bewegliche Sitzgelenk dieses Bürostuhls erlaubt Sitzneigungen in alle Richtungen und bietet zusammen mit dem bequem gepolsterten Muldensitz ausreichend Bewegungsfreiheit, auch bei längeren Sitzungen. Der Bezug des Sitzes besteht aus 100% Polypropylen, das für seine Langlebigkeit und Pflegeleichtigkeit bekannt ist. Serienmäßig kommt der Stuhl mit schwarzen Kunststoffarmlehnen und einem Fußkreuz aus poliertem Aluminium, das mit standfesten Universalgleitern ausgestattet ist. Die Sitzmaße von 480 mm in Breite und Tiefe bieten ausreichend Platz und Komfort. Der Höhenverstellbereich des Stuhls liegt zwischen 450 und 550 mm, was eine gute Anpassung an verschiedene Körpergrößen ermöglicht. Die ergonomisch geformte Rückenlehne unterstützt den Rücken optimal, während die Kunststoffarmlehnen für zusätzlichen Komfort sorgen. Das Aluminiumfußkreuz ist nicht nur robust, sondern auch optisch ansprechend durch seine polierte Oberfläche und die praktischen Gleiter. Sitzmaße Breite x Tiefe 480 x 480 mm. Höhenverstellbereich 450 - 550 mm.
Weitere Informationen:
Bezugsmaterial:
Polypropylen (PP)
Bezugsfarbe:
schwarz
Gestellfarbe:
Aluminium poliert
Gestellmaterial:
Aluminium, poliert
Sitzmechanik:
3D-Sitness-Sitzgelenk
Gestellausführung:
mit Bodengleitern
Höhenverstellbereich:
450 - 550 mm
Armlehnenausführung:
mit Armlehnen
Weitere Suchbegriffe: arbeitssessel, Topstar, 115068 49, Besprechungsstuhl, Besprechungsstühle, Besucherstuhl, Besucherstühle, Homeoffice, Home office, Konferenzstuhl, Konferenzstühle, Polsterstapelstuhl, Polsterstapelstühle, Polsterstuhl, Polsterstühle, Sitzmöbel, Stapelbarer Stuhl, Stapelbare Stühle, Stapelstuhl, Stapelstühle, Stuhl, Stühle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 279,45*
€ 349,66*
21 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 334,51*
€ 405,46*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 349,66*
€ 416,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 337,29*
€ 401,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 333,91*
€ 397,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 322,24*
€ 383,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 309,90*
€ 368,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 279,45*
€ 332,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Interstuhl Büromöbel
10395367
ab € 107,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.