Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polster-Stapelstuhl, Vierfußgestell, VE 2 Stk, Gestell verchromt, Polster blau.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Polster-Stapelstuhl
Polster-Stapelstuhl
Polster-Stapelstuhl
Artikel-Nr.:
     103-115056
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     BTOB 10,BB190A G26
EAN/GTIN:
     4014296963938
Suchbegriffe:
Stapelstuhl
stapelstuhl blau
stapelstuhl
stapelstuhl stoff
Polster-Stapelstuhl, Vierfußgestell, VE 2 Stk, Gestell verchromt, Polster blau.

Klassisch mit Vierfuß-Gestell. Gepolsterte Rückenlehne. Mit schwarzen Armlehnen. Bis zu sechs Stühle stapelbar. Verpackungseinheit 2 Stück.

Mit ergonomisch geformter Rückenlehne, bequem gepolstertem Muldensitz und schwarzen Kunststoff-Armlehnen. Bezug aus 100% Polypropylen. Stabiles Stahlrohrgestell, Ø 25 mm, mit Kunststoffgleitern. Sitzmaße Höhe x Breite x Tiefe 470 x 480 x 480 mm. Verpackungseinheit 2 Stück.

Boden bis Oberkante Armlehne 680 mm.

Montierte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Sitzflächen- und Lehnenfarbe:
blau
Sitzflächen- und Lehnenmaterial:
100% Polypropylen
Gestellfarbe:
verchromt
Gestellmaterial:
Stahlrohr, verchromt
Gestellausführung:
4-Fuß-Gestell
Armlehnenausführung:
Kunststoffarmlehnen
Armlehnenfarbe:
schwarz
Sitzhöhe:
470 mm
Sitzbreite:
480 mm
Sitztiefe:
480 mm
Weitere Suchbegriffe: Topstar, 115056 49, Besprechungsstuhl, Besprechungsstühle, Besucherstuhl, Besucherstühle, Konferenzstuhl, Konferenzstühle, Polsterstapelstuhl, Polsterstapelstühle, Polsterstuhl, Polsterstühle, Sitzmöbel, Stapelbarer Stuhl, Stapelbare Stühle, Stapelstühle, Stuhl, Stühle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 332,37*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 166,185* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 397,68*
€ 473,24
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 392,76*
€ 467,38
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 382,66*
€ 455,37
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 373,43*
€ 444,38
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 332,37*
€ 395,52
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.