Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polster-Stapelstuhl, Vierfußgestell, VE 2 Stk, Gestell schwarz, Polster rot.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Polster-Stapelstuhl
Polster-Stapelstuhl
Polster-Stapelstuhl
Artikel-Nr.:
     103-115054
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     BTOB 10,BB100A G21
EAN/GTIN:
     4014296963914
Suchbegriffe:
Stapelstuhl
stapelstuhl rot
stapelstuhl
stapelstuhl stoff
Polster-Stapelstuhl, Vierfußgestell, VE 2 Stk, Gestell schwarz, Polster rot.

Klassisch mit Vierfuß-Gestell. Gepolsterte Rückenlehne. Mit schwarzen Armlehnen. Bis zu sechs Stühle stapelbar. Verpackungseinheit 2 Stück.

Mit ergonomisch geformter Rückenlehne, bequem gepolstertem Muldensitz und schwarzen Kunststoff-Armlehnen. Bezug aus 100% Polypropylen. Stabiles Stahlrohrgestell, Ø 25 mm, mit Kunststoffgleitern. Sitzmaße Höhe x Breite x Tiefe 470 x 480 x 480 mm. Verpackungseinheit 2 Stück.

Boden bis Oberkante Armlehne 680 mm.

Montierte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Sitzflächen- und Lehnenfarbe:
rot
Sitzflächen- und Lehnenmaterial:
100% Polypropylen
Gestellfarbe:
schwarz
Gestellmaterial:
Stahlrohr, pulverbeschichtet
Gestellausführung:
4-Fuß-Gestell
Armlehnenausführung:
Kunststoffarmlehnen
Armlehnenfarbe:
schwarz
Sitzhöhe:
470 mm
Sitzbreite:
480 mm
Sitztiefe:
480 mm
Weitere Suchbegriffe: Topstar, 115054 49, Besprechungsstuhl, Besprechungsstühle, Besucherstuhl, Besucherstühle, Konferenzstuhl, Konferenzstühle, Polsterstapelstuhl, Polsterstapelstühle, Polsterstuhl, Polsterstühle, Sitzmöbel, Stapelbarer Stuhl, Stapelbare Stühle, Stapelstühle, Stuhl, Stühle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 313,80*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 156,90* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 377,90*
€ 449,70
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 372,49*
€ 443,26
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 362,34*
€ 431,18
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 354,60*
€ 421,97
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 313,80*
€ 373,42
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.