Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polster-Stapelstuhl, Vierfußgestell, VE 2 Stk, Gestell schwarz, Polster blau.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Polster-Stapelstuhl
Polster-Stapelstuhl
Polster-Stapelstuhl
Polster-Stapelstuhl
Artikel-Nr.:
     103-115052
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     BTOB 10,BB100A G26
EAN/GTIN:
     4014296963907
Suchbegriffe:
Stapelstuhl
stapelstuhl
Polster-Stapelstuhl, Vierfußgestell, VE 2 Stk, Gestell schwarz, Polster blau.

Klassisch mit Vierfuß-Gestell. Gepolsterte Rückenlehne. Mit schwarzen Armlehnen. Bis zu sechs Stühle stapelbar. Verpackungseinheit 2 Stück.

Mit ergonomisch geformter Rückenlehne, bequem gepolstertem Muldensitz und schwarzen Kunststoff-Armlehnen. Bezug aus 100% Polypropylen. Stabiles Stahlrohrgestell, Ø 25 mm, mit Kunststoffgleitern. Sitzmaße Höhe x Breite x Tiefe 470 x 480 x 480 mm. Verpackungseinheit 2 Stück.

Boden bis Oberkante Armlehne 680 mm.

Montierte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Sitzflächen- und Lehnenfarbe:
blau
Sitzflächen- und Lehnenmaterial:
100% Polypropylen
Gestellfarbe:
schwarz
Gestellmaterial:
Stahlrohr, pulverbeschichtet
Gestellausführung:
4-Fuß-Gestell
Armlehnenausführung:
Kunststoffarmlehnen
Sitzhöhe:
470 mm
Sitzbreite:
480 mm
Sitztiefe:
480 mm
Rückenlehnenhöhe:
550 mm
Weitere Suchbegriffe: Topstar, 115052 49, Besprechungsstuhl, Besprechungsstühle, Besucherstuhl, Besucherstühle, Konferenzstuhl, Konferenzstühle, Polsterstapelstuhl, Polsterstapelstühle, Polsterstuhl, Polsterstühle, Sitzmöbel, Stapelbarer Stuhl, Stapelbare Stühle, Stapelstühle, Stuhl, Stühle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 290,89*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 145,445* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 359,63*
€ 427,96
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 347,09*
€ 413,04
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 343,61*
€ 408,90
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 335,03*
€ 398,69
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 330,20*
€ 392,94
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 290,89*
€ 346,16
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.