Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polster-Stapelstuhl, Vierfußgestell, VE 2 Stk, Gestell schwarz, Polster schwarz.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Polster-Stapelstuhl
Polster-Stapelstuhl
Polster-Stapelstuhl
Artikel-Nr.:
     103-115051
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     BTOB 10,BB100A G20
EAN/GTIN:
     4014296963891
Suchbegriffe:
Stapelstuhl
stapelstuhl
Polster-Stapelstuhl, Vierfußgestell, VE 2 Stk, Gestell schwarz, Polster schwarz.

Klassisch mit Vierfuß-Gestell. Gepolsterte Rückenlehne. Mit schwarzen Armlehnen. Bis zu sechs Stühle stapelbar. Verpackungseinheit 2 Stück.

Mit ergonomisch geformter Rückenlehne, bequem gepolstertem Muldensitz und schwarzen Kunststoff-Armlehnen. Bezug aus 100% Polypropylen. Stabiles Stahlrohrgestell, Ø 25 mm, mit Kunststoffgleitern. Sitzmaße Höhe x Breite x Tiefe 470 x 480 x 480 mm. Verpackungseinheit 2 Stück.

Boden bis Oberkante Armlehne 680 mm.

Montierte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Sitzflächen- und Lehnenfarbe:
schwarz
Sitzflächen- und Lehnenmaterial:
100% Polypropylen
Gestellfarbe:
schwarz
Gestellmaterial:
Stahlrohr, pulverbeschichtet
Gestellausführung:
4-Fuß-Gestell
Armlehnenausführung:
Kunststoffarmlehnen
Sitzhöhe:
470 mm
Sitzbreite:
480 mm
Sitztiefe:
480 mm
Rückenlehnenhöhe:
550 mm
Weitere Suchbegriffe: Topstar, 115051 49, Besprechungsstuhl, Besprechungsstühle, Besucherstuhl, Besucherstühle, Konferenzstuhl, Konferenzstühle, Polsterstapelstuhl, Polsterstapelstühle, Polsterstuhl, Polsterstühle, Sitzmöbel, Stapelbarer Stuhl, Stapelbare Stühle, Stapelstühle, Stuhl, Stühle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 291,79*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 145,895* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 362,65*
€ 431,55
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 346,43*
€ 412,25
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 342,96*
€ 408,12
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 332,32*
€ 395,46
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 320,26*
€ 381,11
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 291,79*
€ 347,23
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.