Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Computerschrank, mit Arbeitsplatte, lichtgrau/enzianblau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Computerschrank
Computerschrank
Computerschrank
Computerschrank
Artikel-Nr.:
     103-114896
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     114896
EAN/GTIN:
     4061753033277
Suchbegriffe:
Computer-Arbeitsstation
Computer-Schrank
Computer-Station
Computerschrank
Computerschrank, mit Arbeitsplatte, lichtgrau/enzianblau.

Mit melaminharzbeschichteter Arbeitsplatte. Robuster Computerschrank für Werkstatt und Betrieb. Stabile, pulverbeschichtete Stahlblechkonstruktion. Stauraum für Flachbildschirm und Computerkomponenten. Herausragendes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Die stabile, pulverbeschichtete Stahlblechkonstruktion unseres Computerschrankes gewährleistet zuverlässigen Schutz für Ihr IT-Equipment zum optimalen Preis-Leistungs-Verhältnis. Unser PC-Schrank bietet Platz für Ihren Flachbildschirm, der hinter einer abschließbaren Acrylglasscheibe sicher aufbewahrt wird. Das Innere des Schranks verfügt über ausreichend Stauraum für Computerkomponenten und Zubehör - die ideale Wahl für Werkstätten und Betriebe, die auf Qualität und Wirtschaftlichkeit setzen. In zwei Farbvarianten erhältlich. Gesamtmaße Höhe x Breite x Tiefe 1638 x 600 x 350 mm. Gehäuse für Flachbildschirm , abschließbar. Acrylglasscheibe, HxB 420 x 450 mm. Innenmaße HxBxT 548 x 598 x 330 mm. PC-Schrank mit seitlicher Tür, abschließbar. Innenmaße HxBxT 480 x 570 x 348 mm. Platte Breite x Tiefe 900 x 600 mm, Stärke 25 mm, melaminharzbeschichtet.

Aus drei Teilen bestehend - einfache Montage.
Weitere Informationen:
Gesamthöhe:
1638 mm
Gesamtbreite:
600 mm
Gesamttiefe:
350 mm
Innenmaße Monitorabteil:
HxBxT 548x598x330 mm
Max. Bildschirmgröße (TFT):
20 Zoll
Korpusmaterial:
Stahlblech, pulverbeschichtet
Korpusfarbe:
lichtgrau RAL 7035, enzianblau RAL 5010
Weitere Suchbegriffe: Computerstation, EDV Schrank, IT-Schrank, PC-Schrank, eurokraftpro computer-arbeitsstation, computer arbeitsstation, computerschrank ral7035, eurokraft basic, 114896 49, Computermöbel, Computerschränke, Computerwagen, EDV-Möbel, EDV-Mobiliar, EDV-Schrank, EDV-Schränke, LAN-Schrank, LAN-Schränke, Medienschrank, Medienschränke, PC-Möbel, PC-Schränke, PC-Station, PC-Stationen, Schutzschrank, Schutzschränke, Terminalschrank, Terminalschränke, Workstation, Workstations
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 415,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 487,77*
€ 580,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 485,59*
€ 577,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 476,76*
€ 567,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 459,86*
€ 547,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 415,80*
€ 494,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.