Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank, Baukastensystem, Plattenbreite 1850 mm, Grundmodell, Multiplexplatte.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkbank, Baukastensystem
Werkbank, Baukastensystem
Artikel-Nr.:
     103-114770
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     114770
EAN/GTIN:
     4061753045003
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Werkbank, Baukastensystem, Plattenbreite 1850 mm, Grundmodell, Multiplexplatte.

Variantenreiche Profi-Serie für Handwerk und Industrie. Sehr stabiler Unterbau und leichtgängige Schubladenführungen. Arbeitsplatte optional mit verzinktem Stahlbelag als Schutz vor Öl, Fett und Abnutzung.

Stabile, pulverbeschichtete Stahlkonstruktion. Gestell lichtgrau RAL 7035. Multiplex-Arbeitsplatte, 30 mm stark. Plattentiefe 700 mm. Werkbankfüße höhenverstellbar, 850 - 900 mm.

Ihr Vorteil Industriequalität zum Top-Preis!
Weitere Informationen:
Plattenbreite:
1850 mm
Plattentiefe:
700 mm
Plattenart:
Multiplex-Platte
Plattenstärke:
30 mm
Höhe:
850 mm
Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, montagewerkbank eurokraft, montagewerkbank, standardwerkbank lichtgrau, eurokraft basic, 114770 49, Arbeitsplatz, Arbeitsplätze, Hobby-Werkbank, Hobby-Werkbänke, Werkbank, Werkbänke, Werkbänke in Gestellbauweise, Werkbank in Gestellbauweise, Werkstattausstattung, Werkstatttische, Werktische, Werkzeugtisch, Werkzeugtische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 375,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 450,84*
€ 536,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 446,50*
€ 531,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 439,08*
€ 522,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 424,74*
€ 505,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 375,78*
€ 447,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.