Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollbehälter mit Gitterwänden, Holz-Rollplatte, 3-seitig, HxB 1520 x 720 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollbehälter mit Gitterwänden
Rollbehälter mit Gitterwänden
Rollbehälter mit Gitterwänden
Rollbehälter mit Gitterwänden
Rollbehälter mit Gitterwänden
Artikel-Nr.:
     103-114390
Hersteller:
     RIMO
Herst.-Nr.:
     1101265
EAN/GTIN:
     4053137100392
Suchbegriffe:
Dreiwandwagen
Drahtgitterwagen
Gitterwagen
Transportgitterwagen
Rollbehälter mit Gitterwänden, Holz-Rollplatte, 3-seitig, HxB 1520 x 720 mm.

Sicherer Gütertransport und formschlüssiges Beladen durch 3-seitige Gitterverkleidung. Verzinkung bietet erhöhten Korrosionsschutz. Praktisch und vielseitig einsetzbar dank einsteckbarer Seitenwände. Komplett mit Gummigurt und 2 Haken zum Sichern der Ladung. Hohes Befüllungsvolumen. Effizienter Warentransport. Leichtes Handling.

Gitterwände, extrastabile Stahlrohrkonstruktion mit eingeschweißter Verstrebung. Seitenwände einsteckbar in die Rollplatte, einfach, schnell und sicher. Galvanisch blau verzinkt. Radausstattung Je 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polypropylen, Ø 100 mm. Rollplatte aus gehobelten, 20 mm starken Fichte-Tannen-Brettern. 2 Unterzüge, Ecken durch Blechkappen verstärkt.

3-seitige Ausführung mit verschraubbarer Rückwand, komplett mit Gummigurt mit 2 Haken.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage. Die angegebenen Tragfähigkeiten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung.
Weitere Informationen:
Ausführung Rollbehälter:
3-seitig
Tragfähigkeit:
500 kg
Tragfähigkeit je Etage:
50 kg
Breite:
720 mm
Tiefe:
810 mm
Höhe:
1520 mm
Oberfläche:
verzinkt
Radausstattung:
2 Lenkrollen, 2 Bockrollen
Radausführung:
Polypropylen
Raddurchmesser:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: Rollbehälter, rollbehälter rimo, dreiwandwagen, 114390 49, Gitterwägen, Rollcontainer, Rollcontainer für Lager und Transport, Transportcontainer, Transportgerät, Transportgeräte, Transportroller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 169,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,23*
€ 246,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,25*
€ 244,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,44*
€ 234,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,58*
€ 224,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,09*
€ 201,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.