| |
|
| Artikel-Nr.: 103-114373 Herst.-Nr.: 114373 EAN/GTIN: 4054666005394 |
| |
|
| | |
| Etagenwagen, Doppelflügeltür, lichtblau.
Abschließbar - Schutz vor unbefugtem Zugriff. Schiebegriff und leichtgängige Lenkrollen ermöglichen flexibles Fahren zum Einsatzort. Alles bleibt an seinem Platz, dank rutschhemmender Bodenplatte. Wetterbeständig, öl- und weitgehend säurefest. Feststellbremsen halten den Wagen sicher an Ort und Stelle. Vielseitig einsetzbar. Vielseitig einsetzbar in der Industrie, in produzierenden Betrieben, Kfz-Werkstätten oder im Lager. Schiebegriff und leichtgängige Lenkrollen ermöglichen flexibles Fahren zum Einsatzort. Alles bleibt an seinem Platz, dank rutschhemmender Bodenplatte. Wetterbeständig, öl- und weitgehend säurefest. Feststellbremsen halten den Wagen sicher an Ort und Stelle.
Ideal zum Zwischenlagern und Transportieren! Hochwertige und langlebige Pulverbeschichtung. Gittermaschenweite 50 x 50 mm. Schiebegriffhöhe 1100 mm. Radausstattung Je 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Rad-Ø 200 mm, Vollgummireifen auf Kunststoff-Felge mit Rollenlager. Lenkrollen mit Doppelstopp. Basquilleverschluss mit gleichschließendem Zylinderschloss.
Bodenplatte Rutschhemmende und abriebfeste Oberfläche aus wiederverwerteten Kunststoffen. Öl- und weitgehend säurefest, wetterbeständig und recycelbar. Deutsches Gebrauchsmuster.
Identische Schlösser für alle Etagenwagen, verschiedene Schlösser auf Anfrage. In nahezu jeder RAL-Farbe erhältlich. Aufpreis nur 10%. Weitere Informationen: | | Tragfähigkeit: | 500 kg | Länge: | 1130 mm | Breite: | 735 mm | Höhe: | 1780 mm | Ladehöhe: | 280 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: etagenwagen tragfähigkeit 500 kg, eurokraft pro, 114373 49 (ewa1), Eigenfertigung, Etagenwägen, Gitterwagen, Gitterwägen, Kastenstapler, Materialcontainer, Materialschrank, Materialschränke, Regalwagen, Regalwägen, Transportcontainer, Transportgerät, Transportgeräte, Transportwagen, Transportwägen, Wagen, Wägen |
| | |
| |