Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen, Gitterwand einhängbar, ohne Etagenböden, lichtblau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Etagenwagen
Etagenwagen
Etagenwagen
Artikel-Nr.:
     103-114372
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     114372
EAN/GTIN:
     4054666005387
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
etagenwagen eurokraft
etagenwagen
Etagenwagen, Gitterwand einhängbar, ohne Etagenböden, lichtblau.

Flexible Nutzung durch einhängbare Gitterwand. Vielseitig einsetzbar für Industrie, produzierende Betriebe, Kfz-Werkstätten oder Lager. Höhenverstellbare Ladeflächen. Rutschhemmende Bodenplatte ist wetterbeständig, öl- und weitgehend säurefest. Gitterstruktur für gute Sichtbarkeit und Luftzirkulation. Vollgummiräder für unebene Böden und vibrationsdämpfend.

Der Etagenwagen eurokraft pro überzeugt durch seine robuste Konstruktion und die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten. Ideal für industrielle Anwendungen, ermöglicht dieser Schrankwagen eine geordnete Lagerung, Organisation und den sicheren Transport von Waren und Materialien. Mit einer hochwertigen Pulverbeschichtung und höhenverstellbaren Ladeflächen aus schwarz beschichtetem MDF ist der Etagenwagen eurokraft pro langlebig und flexibel einsetzbar. Die verschiedenen Ausführungen mit ein bis drei Ladeflächen oder ohne Ladefläche bieten Lösungen für viele Anforderungen. Die Gitterstruktur der Seitenwände erlaubt es, den Inhalt des Wagens jederzeit im Blick zu behalten und ermöglicht eine gute Luftzirkulation. Die rutschhemmende Bodenplatte, gefertigt aus wiederverwerteten Kunststoffen, bietet eine sichere und stabile Lagerung auch in anspruchsvollen Umgebungen. Sie ist öl- und weitgehend säurefest sowie wetterbeständig, was diesen Schrankwagen besonders widerstandsfähig macht. Dank der Vollgummiräder, die Vibrationen dämpfen und Erschütterungen minimieren, eignet sich der Etagenwagen auch für den Transport empfindlicher Elektronik-Bauteile. Diese Radausstattung ermöglicht den Einsatz auf unebenen Böden, während die Lenkrollen mit Doppelstopp Sicherheit beim Abstellen des Wagens bieten. Die einhängbare Gitterwand bietet schnelle Zugänglichkeit und hohe Flexibilität. Sie lässt sich leicht anbringen oder entfernen, wodurch der Etagenwagen je nach Bedarf mit oder ohne Gitterwand genutzt werden kann. Zudem sorgt sie für erhöhte Stabilität beim Transport, um das Herausfallen von Waren zu verhindern.

Mit seinen vielseitigen Einsatzmöglichkeiten in der Industrie, produzierenden Betrieben, Kfz-Werkstätten und Lagern sorgt der Etagenwagen eurokraft pro für eine effiziente Organisation und sichere Lagerung von Waren und Materialien auf mehreren Ebenen .

In nahezu jeder RAL-Farbe erhältlich. Aufpreis nur 10%.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
500 kg
Länge:
1130 mm
Breite:
720 mm
Höhe:
1800 mm
Ladehöhe:
280 mm
Weitere Suchbegriffe: eurokraft pro, 114372 49, Eigenfertigung, Etagenwägen, Gittercontainer, Gitterwagen, Gitterwägen, Kastenstapler, Materialcontainer, Materialschrank, Materialschränke, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Regalwagen, Regalwägen, Rollbehälter, Transportcontainer, Transportgerät, Transportgeräte, Transportwagen, Transportwägen, Wagen, Wägen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 666,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 796,01*
€ 947,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 773,46*
€ 920,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 765,73*
€ 911,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 738,45*
€ 878,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 711,13*
€ 846,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 666,85*
€ 793,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.