Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitterkippbehälter, Volumen 0,75 m³, grün RAL 6011.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gitterkippbehälter
Gitterkippbehälter
Gitterkippbehälter
Artikel-Nr.:
     103-114208
Hersteller:
     Hesonwerk
Herst.-Nr.:
     HV17-3.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gitter-Behälter
Gitter-Faltbehälter
Gitterbehälter
Gitterboxen
Gitterkippbehälter, Volumen 0,75 m³, grün RAL 6011.

Zum Sammeln - Transportieren - Lagern - Entsorgen von leichten sperrigen Gütern. Farbige Behälter zur geordneten Sortierung von großvolumigen Gütern oder Produktionsabfällen. Gute Sichtbarkeit des Behälterinhaltes. Sicheres und schnelles Handling der Behälter.

Maschenweite 25 x 25 mm. Mit 4 Stapelfüßen, 4fach stapelbar. Durch 2 Zapfen in der Stapler-Traverse drehbar.
Weitere Informationen:
Volumen:
0.75 m³
Traglast:
800 kg
Gesamtlänge:
1200 mm
Gesamtbreite:
800 mm
Ausführung Kippbehälter:
mit Traversenaufhängung
Behälterlänge:
1200 / 900 mm
Behälterbreite:
800 mm
Weitere Suchbegriffe: Gitterfaltbehälter, gitterbehälter, Heson, 114208 49, Behälter, Kippbehälter, Kippcontainer, Lagerbehälter, Lagerbehälter aus Stahl, Muldenkipper, Sammelbehälter, Schüttgutbehälter, Stahlblechbehälter, Transportbehälter, Transportgerät, Transportgeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 480,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 573,97*
€ 683,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 560,06*
€ 666,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 554,46*
€ 659,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 553,74*
€ 658,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 537,90*
€ 640,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 480,10*
€ 571,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.