Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitterkippbehälter, Volumen 0,6 m³, grün RAL 6011.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gitterkippbehälter
Gitterkippbehälter
Gitterkippbehälter
Artikel-Nr.:
     103-114207
Hersteller:
     Hesonwerk
Herst.-Nr.:
     HV17-2.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gitter-Behälter
Gitter-Faltbehälter
Gitterbehälter
Gitterboxen
Gitterkippbehälter, Volumen 0,6 m³, grün RAL 6011.

Zum Sammeln - Transportieren - Lagern - Entsorgen von leichten sperrigen Gütern. Farbige Behälter zur geordneten Sortierung von großvolumigen Gütern oder Produktionsabfällen. Gute Sichtbarkeit des Behälterinhaltes. Sicheres und schnelles Handling der Behälter.

Maschenweite 25 x 25 mm. Mit 4 Stapelfüßen, 4fach stapelbar. Durch 2 Zapfen in der Stapler-Traverse drehbar.
Weitere Informationen:
Volumen:
0.6 m³
Traglast:
800 kg
Gesamtlänge:
1000 mm
Gesamtbreite:
800 mm
Ausführung Kippbehälter:
mit Traversenaufhängung
Behälterlänge:
1000 / 750 mm
Behälterbreite:
800 mm
Weitere Suchbegriffe: Gitterfaltbehälter, gitterbehälter, Heson, 114207 49, Behälter, Kippbehälter, Kippcontainer, Lagerbehälter, Lagerbehälter aus Stahl, Muldenkipper, Sammelbehälter, Schüttgutbehälter, Stahlblechbehälter, Transportbehälter, Transportgerät, Transportgeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 457,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 543,79*
€ 647,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 530,54*
€ 631,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 525,23*
€ 625,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 524,61*
€ 624,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 496,60*
€ 590,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 457,27*
€ 544,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.