Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitterkippbehälter, Volumen 0,9 m³, grau RAL 7005.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gitterkippbehälter
Gitterkippbehälter
Gitterkippbehälter
Artikel-Nr.:
     103-114206
Hersteller:
     Hesonwerk
Herst.-Nr.:
     HV17-4.0
EAN/GTIN:
     4251572706784
Suchbegriffe:
Gitter-Behälter
Gitter-Faltbehälter
Gitterbehälter
Gitterboxen
Gitterkippbehälter, Volumen 0,9 m³, grau RAL 7005.

Zum Sammeln - Transportieren - Lagern - Entsorgen von leichten sperrigen Gütern. Farbige Behälter zur geordneten Sortierung von großvolumigen Gütern oder Produktionsabfällen. Gute Sichtbarkeit des Behälterinhaltes. Sicheres und schnelles Handling der Behälter.

Maschenweite 25 x 25 mm. Mit 4 Stapelfüßen, 4fach stapelbar. Durch 2 Zapfen in der Stapler-Traverse drehbar.
Weitere Informationen:
Volumen:
0.9 m³
Traglast:
800 kg
Gesamtlänge:
1200 mm
Gesamtbreite:
1000 mm
Ausführung Kippbehälter:
mit Traversenaufhängung
Behälterlänge:
1200 / 900 mm
Behälterbreite:
1000 mm
Weitere Suchbegriffe: Gitterfaltbehälter, gitterbehälter heson, gitter behälter, gitterbehälter mausgrau, Heson, 114206 49, Behälter, Kippbehälter, Kippcontainer, Lagerbehälter, Lagerbehälter aus Stahl, Muldenkipper, Sammelbehälter, Schüttgutbehälter, Stahlblechbehälter, Transportbehälter, Transportgerät, Transportgeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 575,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 666,74*
€ 793,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 663,08*
€ 789,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 652,08*
€ 775,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 611,34*
€ 727,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 575,83*
€ 685,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.