Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenständer, 7 Hakenknöpfe verchromt, schwarz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garderobenständer
Garderobenständer
Artikel-Nr.:
     103-113851
Hersteller:
     SECO
Herst.-Nr.:
     P-113851-PX012
EAN/GTIN:
     4260285073502
Suchbegriffe:
Garderobenständer
Kleiderständer
Mobiler Kleiderständer
Rundgarderobe
Garderobenständer, 7 Hakenknöpfe verchromt, schwarz.

Standrohr aus Stahl, pulverbeschichtet. Design und Qualität im Einklang. Standsicher durch schweren Fuß.

Standsicher durch schweren Marmorfuß. Mit 7 verchromten Hakenknöpfen.
Weitere Informationen:
Anzahl Mantelhaken:
7 Stück
Gestellmaterial:
Stahlrohr, pulverbeschichtet
Gestellfarbe:
schwarz
Höhe:
1780 mm
Durchmesser max.:
450 mm
Schirmhalter:
mit
Schirmhalterfarbe:
schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 119,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,63*
€ 182,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,80*
€ 177,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,89*
€ 172,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,94*
€ 164,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,38*
€ 142,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SECO
RR015
ab € 12,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.