Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenständer, 8 Alu-Haken, schwarz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garderobenständer
Garderobenständer
Artikel-Nr.:
     103-113849
Hersteller:
     SECO
Herst.-Nr.:
     P-113849-PX020
EAN/GTIN:
     4260285073489
Suchbegriffe:
Garderobenständer
Kleiderständer
Mobiler Kleiderständer
Rundgarderobe
Garderobenständer, 8 Alu-Haken, schwarz.

Standrohr aus Stahl, pulverbeschichtet. Design und Qualität im Einklang. Standsicher durch schweren Fuß.

Standsicher durch schweren Marmorfuß. Mit 8 Alu-Haken.
Weitere Informationen:
Anzahl Mantelhaken:
8 Stück
Gestellmaterial:
Stahlrohr, pulverbeschichtet
Gestellfarbe:
schwarz
Höhe:
1750 mm
Durchmesser max.:
350 mm
Schirmhalter:
mit
Schirmhalterfarbe:
schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 85,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,95*
€ 130,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,33*
€ 128,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,59*
€ 123,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,97*
€ 118,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,95*
€ 102,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.