Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reihengarderobenständer, HxBxT 1750 x 1490 x 560 mm, verchromt.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reihengarderobenständer
Reihengarderobenständer
Reihengarderobenständer
Reihengarderobenständer
Artikel-Nr.:
     103-113828
Hersteller:
     SECO
Herst.-Nr.:
     P-113828-PX033
EAN/GTIN:
     4260285073564
Suchbegriffe:
Garderobenwagen
Reihengarderobe
Reihengarderobenständer
garderobenwagen
Reihengarderobenständer, HxBxT 1750 x 1490 x 560 mm, verchromt.

Aus stabilem Stahlrohr, wahlweise pulverbeschichtet oder verchromt. Mit breitem Bügelrohr und praktischer Hutablage, BxT 1485 x 255 mm. Mobil und fahrbar durch Lenkrollen.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Breite:
1490 mm
Gestellmaterial:
Stahlrohr, verchromt
Gestellfarbe:
verchromt
Höhe:
1750 mm
Tiefe:
560 mm
Schirmhalter:
ohne
Weitere Suchbegriffe: 113828 49, Garderobe, Garderoben, Garderobenständer, Reihengarderoben, Rollgarderobe, Rollgarderoben, Rollkleiderständer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 140,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,38*
€ 213,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,34*
€ 206,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 171,61*
€ 204,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,08*
€ 196,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,25*
€ 193,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,29*
€ 166,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.