| |
|
| Artikel-Nr.: 103-113827 Herst.-Nr.: P-113827-PX036 EAN/GTIN: 4260285073557 |
| |
|
| | |
| Reihengarderobenständer, HxBxT 1700 x 1670 x 510 mm, Bügelrohr, verchromt.
Extrabreite Ausführung. Stabiles Gestell aus Vierkant-Rohr, schwarz pulverbeschichtet und verchromtes Bügelrohr, Ø 25 mm. Mobil und fahrbar durch Lenkrollen.
Zerlegte Anlieferung - leichte Montage. Weitere Informationen: | | Breite: | 1670 mm | Gestellmaterial: | Vierkantrohr, pulverbeschichtet | Gestellfarbe: | schwarz | Höhe: | 1700 mm | Tiefe: | 510 mm | Schirmhalter: | ohne |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 113827 49, Garderobe, Garderoben, Garderobenständer, Kleiderständer, Reihengarderoben, Rollgarderobe, Rollgarderoben, Rollkleiderständer |
| | |
| |