| |
|
| Artikel-Nr.: 103-113811 Herst.-Nr.: 113795+113797 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Ordner-Drehsäule, Ø 1000 mm, 3 Etagen, hellgrau.
Etagen im Ganzen drehbar . Leichter geräuschloser Lauf, müheloses Drehen der Etagen durch Kugellagerung. Zur Unterbringung von ca. 80% mehr Ordnern gegenüber vergleichbaren Regalen.
Stabile Stahlkonstruktion, lichtgrau RAL 7035 lackiert. Niveauausgleichfüße. Etagenböden aus beschichteten Spanplatten. Eine Umrandung verhindert das Herausrutschen der Ordner. Abdeckplatte schützt die Ordner vor Staub. Tragfähigkeit pro Etage 70 kg. Die Gesamtbelastung beträgt 300 kg.
Die Bestückung mit Rollen nur für Drehsäulen mit max. 4 Etagen zulässig.
Zerlegte Anlieferung - leichte Montage. Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 1000 mm | Anzahl Etagen: | 3 Stück | Fassungsvermögen Ordner DIN A4 R80: | 108 Stück | Höhe: | 1300 mm | Farbe: | lichtgrau RAL 7035 | Tragfähigkeit pro Ebene: | 70 kg | Funktion: | im Ganzen drehbar | Gestellausführung: | 4-Fuß-Gestell | Fachbodenfarbe: | hellgrau | Gestellmaterial: | Stahl, lackiert |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 113811 49, Aktenablage, Aktenablagen, Bodendrehständer, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Drehsäule, Drehsäule für Ordner, Drehsäulen, Drehsäulen für Ordner, Drehständer, Ordnerdrehsäulen, Ordnersäulen, Ordnerständer, Ordnungssystem, Ordnungssysteme, Registraturdrehsäule, Registraturdrehsäulen, Registratursystem, Registratursysteme, Sortieranlage, Sortieranlagen, Sortierstation, Sortierstationen |
| | |
| |