Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner-Drehsäule, Ø 800 mm, 3 Etagen, Dekor Buche.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ordner-Drehsäule
Ordner-Drehsäule
Ordner-Drehsäule
Ordner-Drehsäule
Artikel-Nr.:
     103-113806
Hersteller:
     CEHA Büro
Herst.-Nr.:
     113801+113793
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehregal
Ordnerdrehsäule
Ordnersäule
drehregal
Ordner-Drehsäule, Ø 800 mm, 3 Etagen, Dekor Buche.

Etagen im Ganzen drehbar . Leichter geräuschloser Lauf, müheloses Drehen der Etagen durch Kugellagerung. Zur Unterbringung von ca. 80% mehr Ordnern gegenüber vergleichbaren Regalen.

Stabile Stahlkonstruktion, lichtgrau RAL 7035 lackiert. Niveauausgleichfüße. Etagenböden aus beschichteten Spanplatten. Eine Umrandung verhindert das Herausrutschen der Ordner. Abdeckplatte schützt die Ordner vor Staub. Tragfähigkeit pro Etage 70 kg. Die Gesamtbelastung beträgt 300 kg.

Die Bestückung mit Rollen nur für Drehsäulen mit max. 4 Etagen zulässig.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
800 mm
Anzahl Etagen:
3 Stück
Fassungsvermögen Ordner DIN A4 R80:
72 Stück
Höhe:
1300 mm
Farbe:
lichtgrau RAL 7035
Tragfähigkeit pro Ebene:
70 kg
Funktion:
im Ganzen drehbar
Gestellausführung:
4-Fuß-Gestell
Etagenfarbe:
Buche-Dekor
Gestellmaterial:
Stahl, lackiert
Weitere Suchbegriffe: 113806 49, Aktenablage, Aktenablagen, Bodendrehständer, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Drehsäule, Drehsäule für Ordner, Drehsäulen, Drehsäulen für Ordner, Drehständer, Ordnerdrehsäulen, Ordnersäulen, Ordnerständer, Ordnungssystem, Ordnungssysteme, Registraturdrehsäule, Registraturdrehsäulen, Registratursystem, Registratursysteme, Sortieranlage, Sortieranlagen, Sortierstation, Sortierstationen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 239,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,37*
€ 350,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 285,78*
€ 340,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,12*
€ 325,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,34*
€ 319,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,21*
€ 284,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.