Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängeregistraturschrank, 2-bahnig, 3 Schübe, DIN A4, sepiabraun / creme.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hängeregistraturschrank, 2-bahnig
Hängeregistraturschrank, 2-bahnig
Hängeregistraturschrank, 2-bahnig
Hängeregistraturschrank, 2-bahnig
Artikel-Nr.:
     103-113685
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     DF3502
EAN/GTIN:
     5020073760378
Suchbegriffe:
Hängeregisterschrank
Hängeregistraturschrank
Registratur-Schrank
Registraturschrank
Hängeregistraturschrank, 2-bahnig, 3 Schübe, DIN A4, sepiabraun / creme.

Für Hängemappen im DIN-A4-Format.

Sorgfältig verarbeitetes, pulverbeschichtetes Stahlblechgehäuse, Materialstärke 0,8 mm. Schubladen mit doppelwandiger Front, geschlossenem Boden und Teleskop-Vollauszügen auf Leichtlauf-Kugellagern. Zentralverschluss mittels Zylinderschloss, verschiedenschließend. Inkl. 2 Schlüssel. Eine Auszugssperre verhindert das gleichzeitige Öffnen mehrerer Schubladen. Der einbahnige Hängeregistraturschrank mit Griffleiste bietet in 3 Hängeregistraturschubladen DIN A4 Platz für Ihre Mappen.

Montierte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Höhe:
1016 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
622 mm
Produkttyp:
Hängeregistraturschränke
Material:
Stahlblech, einbrennlackiert
Korpusfarbe:
sepiabraun
Frontfarbe:
creme
Anzahl Hängeregistraturschübe:
3 Stück
Ausführung Hängeregistratur:
2-bahnig
Für Papierformat:
DIN A4
Weitere Suchbegriffe: bisley hängeregistraturschrank 3 schübe 2-bahnig, hängeregisterschrank, hängeregisterschrank doppelbahnig, BISLEY, 113685 49, Ablage, Ablagen, Ablagenschrank, Ablagenschränke, Arbeitsplatzschrank, Arbeitsplatzschränke, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Büromöbel, Büroschrank, Büroschränke, Dokumentenschrank, Dokumentenschränke, Hängemappenschrank, Hängemappenschränke, Hängeregisterschränke, Hängeregistraturschränke, Karteischrank, Karteischränke, Registraturschränke, Schrank, Schränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 767,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 871,81*
€ 1.037,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 857,93*
€ 1.020,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 849,35*
€ 1.010,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 826,63*
€ 983,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 803,09*
€ 955,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 767,62*
€ 913,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.