Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laptop-Wagen, 10 Fächer, lichtgrau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laptop-Wagen
Laptop-Wagen
Laptop-Wagen
Artikel-Nr.:
     103-113345
Hersteller:
     CEHA Büro
Herst.-Nr.:
     535240010700
EAN/GTIN:
     8697837508964
Suchbegriffe:
Laptopschrank
Notebookschrank
Laptop-Wagen, 10 Fächer, lichtgrau.

Zum sicheren Aufbewahren von Laptops an öffentlichen Orten. Passend für Laptops bis 17''. Perfekt geeignet für Schulungs-, Tagungs- oder Präsentationsräume.

Stabiler, geschweißter Stahlkorpus (0,7 mm) mit hochwertiger Pulverbeschichtung. Türen immer in Lichtgrau RAL 7035. Verschließbar mit Zylinderschlössern, je Schloss 2 Schlüssel. Einzelfächer verschiedenschließend. Eine Haupttür öffnet alle Fächer. Rückseitig je Fach eine Kabeldurchführung sowie ein Lochbild zur Belüftung. Mit 4 Lenkrollen, davon 2 feststellbar, Rad-Ø 100 mm. Fachmaße Innenmaße: Höhe x Breite x Tiefe 136 x 270 x 460 mm. Breite Haupttür: 335 mm. Türöffnungswinkel 110°.
Weitere Informationen:
Höhe:
1115 mm
Breite:
782 mm
Tiefe:
500 mm
Anzahl Fächer:
2x5 Stück
Fachbreite:
270 mm
Für Bildschirmgröße:
17 Zoll
Fachhöhe:
136 mm
Fachtiefe:
460 mm
Radausstattung:
4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller
Korpusfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Weitere Suchbegriffe: 113345 49, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Laptoplocker, Laptop-Locker, Laptopschränke, Laptoptrolley, Laptoptrolleys, Laptopwagen, Laptopwägen, Notebookwagen, Notebookwägen, Notebook-Wagen, Schrank, Schränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 294,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 360,90*
€ 429,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 349,80*
€ 416,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 346,31*
€ 412,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 339,17*
€ 403,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 333,10*
€ 396,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 294,43*
€ 350,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.