Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laptopschrank, 10 Fächer, HxB 1115 x 782 mm, schwarzgrau / lichtgrau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laptopschrank
Laptopschrank
Laptopschrank
Laptopschrank
Artikel-Nr.:
     103-113343
Hersteller:
     CEHA Büro
Herst.-Nr.:
     641261270700
EAN/GTIN:
     8697837508957
Suchbegriffe:
Laptopschrank
Notebookschrank
laptopschrank 10 fächer
Laptopschrank, 10 Fächer, HxB 1115 x 782 mm, schwarzgrau / lichtgrau.

Zum sicheren Aufbewahren von Laptops an öffentlichen Orten. Passend für Laptops bis 17''. Perfekt geeignet für Schulungs-, Tagungs- oder Präsentationsräume. Durch Verschrauben kombinierbar.

Stabiler, geschweißter Stahlkorpus (0,7 mm) mit hochwertiger Pulverbeschichtung. Verschließbar mit Zylinderschlössern, je Schloss 2 Schlüssel. Einzelfächer verschiedenschließend. Eine Haupttür öffnet alle Fächer. Rückseitig je Fach eine Kabeldurchführung sowie ein Lochbild zur Belüftung. Einzelfach Innenmaße: Höhe x Breite x Tiefe 136 x 270 x 460 mm. Breite Haupttür(en): ca. 335 mm.
Weitere Informationen:
Höhe:
1115 mm
Breite:
782 mm
Tiefe:
500 mm
Anzahl Fächer:
2x5 Stück
Fachbreite:
270 mm
Für Bildschirmgröße:
17 Zoll
Fachhöhe:
136 mm
Fachtiefe:
460 mm
Korpusfarbe:
schwarzgrau RAL 7021
Weitere Suchbegriffe: 113343 49, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Laptopschränke, Schrank, Schränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 332,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 392,33*
€ 466,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 388,65*
€ 462,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 380,68*
€ 453,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 371,42*
€ 441,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 332,46*
€ 395,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.