| |
|
| Artikel-Nr.: 103-113057 Herst.-Nr.: 11143-AF6-ST ANTHRAZIT EAN/GTIN: 4260046921882 |
| |
|
| | |
| Universal-Stehhilfe, Höhenverstellbereich 610 - 860 mm, Stoffbezug anthrazit.
Stufenlose mechanische Höhenverstellung 610 - 860 mm. Rollen für schnellen Ortswechsel. In drei Sitzausführungen.
Der Sitz ist um 70° schwenkbar und verfügt über eine Rückstellautomatik. Zudem ist er stufenlos neigungsverstellbar. Das stabile Stahlrohrgestell präsentiert sich in elegantem Schwarz. Eine stufenlose mechanische Höhenverstellung von 610 bis 860 mm sowie Rollen für einen schnellen Ortswechsel erhöhen die Flexibilität. Verfügbar in drei verschiedenen Sitzvarianten.
Zerlegte Anlieferung - leichte Montage. Weitere Informationen: | | Sitzmaterial: | Stoff | Gestellausführung: | mit Rollen | Gestellmaterial: | Stahlrohr | Gestellfarbe: | schwarz | Höhenverstellungsart: | mechanische Höhenverstellung | Sitzfarbe: | anthrazit | Sitzhöhe: | 610 - 860 mm | Ausstattung: | Sitzneigungsverstellung | Sitzbreite: | 370 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: meychair, 113057 49, Sitzmöbel, Stehhilfen, Stehsitz, Stehsitze, Stehstütze, Stehstützen, XXL-Stehhilfe, XXL-Stehhilfen |
| | |
| |